Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

199744-02 | Kabel, Power over Camera Link (PoCL), MDR auf MDR, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
199744-02 | Kabel, Power over Camera Link (PoCL), MDR auf MDR, 2 m
199744-02 | Kabel, Power over Camera Link (PoCL), MDR auf MDR, 2 m
Artikel-Nr.:
     269-199744-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     199744-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
cameralink kabel 2m
camera link kabel

NI 199744-02 | Kabel, Power over Camera Link (PoCL), MDR auf MDR, 2 m.


Das POCL-Kabel bietet ein konfektioniertes POCL-Kabel (Power Over Camera Link). Dieses Kabel übernimmt sowohl die Strom- als auch die Signalkommunikation für POCL-Anwendungen zwischen kompatiblen Kameras und Framegrabbern. Das POCL-Kabel ist in den Varianten MDR-Stecker (Mini Delta Ribbon) (26-polig) auf MDR-Stecker (26-polig) oder MDR-Stecker (26-polig) auf SDR-Stecker (Shrunk Delta Ribbon) (26-polig) erhältlich.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, Zubehör, PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,10*
€ 304,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.