Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2230G-30-1 | Programmierbares 3-Kanal DC Netzgerät, 2230 Serie, 30 V, 5 A, USB & GPIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2230G-30-1 | Programmierbares 3-Kanal DC Netzgerät, 2230 Serie, 30 V, 5 A, USB & GPIB
2230G-30-1 | Programmierbares 3-Kanal DC Netzgerät, 2230 Serie, 30 V, 5 A, USB & GPIB
2230G-30-1 | Programmierbares 3-Kanal DC Netzgerät, 2230 Serie, 30 V, 5 A, USB & GPIB
Artikel-Nr.:
     269-2230G-30-1
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2230G-30-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät

Keithley 2230G-30-1 | Programmierbares 3-Kanal DC Netzgerät, 2230 Serie, 30 V, 5 A, USB & GPIB.


Die Netzgeräte der Keithley 2230G Serie liefern bis zu 375 W Leistung in einem kompakten, 2 HE hohen, 1/2 rackbreiten Gehäuse. Die einstellbaren, unabhängigen und isolierten Kanäle können zwei Einzelspannungsgeräte oder ein Mehrspannungsgerät mit einer Stromversorgung testen – dies führt zu maximaler Flexibilität. Jeder Kanal der Keithley 2230G Netzgeräte bietet eine Spannungsgenauigkeit von 0,03 % und eine 1 mV Auflösung und Messung. Dies gewährleistet, dass die programmierte Spannung höchst genau auf die Ausgabeterminals angewendet wird. Die Fernerfassungsleitungen für jeden Kanal kompensieren bzw. beseitigen außerdem Spannungsabfälle, die durch Widerstand in den Prüfleitungen verursacht werden und gewährleisten, dass die programmierte Spannung auf die Last angewendet wird. Die USB, GPIB und RS-232 Schnittstellen ermöglichen die vollständige Steuerung der 2230G Netzgeräte von einem PC aus. Kombinieren Sie 30-V-Kanäle in Reihe, um die Spannung auf bis zu 60 V zu erhöhen, oder verbinden Sie zwei oder drei Kanäle parallel, um mit dem 2230G-30-6 bis zu 15 A auszugeben. Die Variante 2230G-30-3 verfügt über 2 Kanäle mit 30 V /  1 ,5 A, 1 Kanal mit 5 V / 3 A und somit einer maximalen Leistung von 120 W.


Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 3
  • Ausgangsspannung: 2 x 0 … 30 V, 1 x 0 … 5 V
  • Auflösung Spannung: 1 mV
  • Ausgangsstrom: 3 x 0 … 1,5 A
  • Auflösung Strom: 1 mA
  • Max. Leistung: 120 W
  • Schnittstellen: USB, GPIB, RS232
  • Abmessungen (H x B x T): 88,2 mm x 214,5 mm x 456,6 mm
  • Gewicht: 9,6 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät keithley, Keithley, Tektronix, Tek, Netzgerät, Netzteil, Power, Supply, DC, Stromversorgung, 2230
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.427,28*
€ 1.559,88*
Lager 269
2
Frei Haus
ab € 1.495,59*
€ 1.631,40*
Frei Haus
ab € 1.537,39*
€ 1.718,63*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.631,40*
€ 1.941,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,36*
€ 1.923,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,51*
€ 1.857,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.526,59*
€ 1.816,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.495,59*
€ 1.779,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7007-1
ab € 194,04*
Zubehör
Keithley Instruments
RMU2U
ab € 493,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.