Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

226034 | LanExpert (LE85M) 2 x MM und 1 x 10/100/1000BaseT SFP-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226034 | LanExpert (LE85M) 2 x MM und 1 x 10/100/1000BaseT SFP-Modul
226034 | LanExpert (LE85M) 2 x MM und 1 x 10/100/1000BaseT SFP-Modul
226034 | LanExpert (LE85M) 2 x MM und 1 x 10/100/1000BaseT SFP-Modul
226034 | LanExpert (LE85M) 2 x MM und 1 x 10/100/1000BaseT SFP-Modul
Artikel-Nr.:
     269-226034
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     226034
EAN/GTIN:
     0046382253573
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Gigabit Ethernet Tester - LanExpert LE85M Multimode von Softing IT Networks (vormals Psiber Data), 2 x MM und 1 x 10/100/1000BaseT SFP-Modul. Inline Kupfer und MM Glasfaser-Gigabit-Netzwerk- und Protokoll-Analysator, Traffic-Generator, RFC2544 Test Routine. 


Der Alleskönner unter den Netzwerktestern.
Der LanExpert fasst alle erforderlichen Test-Funktionen für ein Ethernet Netzwerk zusammen. Das Gerät wird einfach mittels farbigem Touch-Screen bedient und vereint komplette Test- und Analysefunktionen in einem portablen, robusten Gerät. Für die Betriebsüberwachung, den Durchsatztest und die Fehlersuche in einem LAN werden je nach Anforderung Netzwerk- und Paketanalysatoren sowie Traffic Generatoren eingesetzt.

All das und mehr bietet der LanExpert in einem einzigen handlichen Tester, ist dabei so klein, dass er fast in jede „Hosentasche" passt und das zu einem unschlagbaren Preis.


Ausstattung und Highlights
  • Portables Gerät in Kompaktbauweise
  • Color LCD Touchscreen Display (320 x 240 x RGB)
  • Mehrsprachige Menüführung
  • komplette Test- und Analysefunktionen eingebaut
  • für Netzwerk Typen: 10/100/1000 base-TX
  • identfiziert Datenraten von bis zu 1.000-MBit/s (Protokolle und Ports)
  • Multimode Fiber
  • Singlemode Fiber optional
  • Optische Leistung (dBm) 
  • Paketerfassung und -aufzeichnung bis 10.000 Pakete
  • Protokollanalyse mit Statistik und Experten
  • inkl. IPv4/IPv6 Unterstützung
  • Traffic Generator zum generieren von 100% Datenverkehr auf beiden Ports
  • Stresstest gemäß RFC 2544
  • Netzwerktest mittels Ping, Trace Route und Hub-Activation
  • Messungen der Kabellänge
  • Maße: 16,5 x 10 x 6,8 cm
  • Gewicht: 612,7gr.
  • Betrieb über Li-ion Batterie Pack und/oder AC Adapter
  • Anschlüsse: LC Anschlüsse mit Multimode SFP Modulen und RJ-45 mit 10/100/1000baseT SFP, USB A & USB B, AC Adapter Eingang.

Lieferumfang
  • LanExpert, 1G USB-Stick (mit engl. Handbuch, Firmware, PC-Steuersoftware, WireShark), Ladegerät, Kabel, Aufbewahrungstasche und Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.222,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.380,66*
€ 2.832,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,69*
€ 2.808,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.289,15*
€ 2.724,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.248,45*
€ 2.675,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.222,90*
€ 2.645,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.