Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

228335 | WireXpert 500 Industrial Kit, Kupferkabel-Zertifizierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228335 | WireXpert 500 Industrial Kit, Kupferkabel-Zertifizierer
228335 | WireXpert 500 Industrial Kit, Kupferkabel-Zertifizierer
Artikel-Nr.:
     269-228335
Hersteller:
     Softing
Herst.-Nr.:
     228335
EAN/GTIN:
     0046382254327
Suchbegriffe:
Softing
228335
WireXpert 500 Industrial
Kupfer

Softing 228335 | WireXpert 500 Industrial Kit, Kupferkabel-Zertifizierer.


Die WireXpert 500 Messlösung ist ideal für die Durchführung von Messungen an LAN-Verkabelungen mit Industrial Ethernet-Anschlusstechnik geeignet. Das beiliegende Industrial Kit umfasst M12D-coded und M12 X-coded Schnittstellen sowie RJ45-Schnittstellen, die es ermöglichen, die Verkabelungsqualität und -leistung von 10Gigabitfähigen Industrial Ethernet-Verkabelung effizient zu messen.


Ausstattung und Highlights
  • Verkabelungszertifizierung bis 500 MHz
  • Erfüllt TIA und ISO Level IIIe Genauigkeitsanforderungen
  • Zertifizierungsmessungen von Patchkabeln
  • Umfassende Berichterstellung und Dokumentation
  • Kostengünstiger Verkabelungszertifizierer mit allen notwendigen Steckern und Kabeln für Industrial Ethernet

Lieferumfang

WireXpert 500:

  • 2x identische Handgeräte (Local und Remote) mit Dual Control System - DCM™
  • 2x Li-Ionen Akkus
  • 2x Netzteile, 2x Netzkabel
  • Kalibrierungs-Zertifikat
  • Auswertungssoftware eXport
  • 2x Sprechsets
  • USB-Stick
  • Schnellstartanleitung

Industrie-Zubehör:

  • 2x Ende-zu-Ende (EzE) Adapter mit TERA Buchse für Industrial Ethernet- und Profinet-Tests
  • 2x EzE Messkabel TERA auf Harting preLink®System
  • 2x einzelne 2 m Klasse FA-Messkabel mit TERA Buchse für Referenzierung
  • 2x M12 D-coded Stecker für Harting preLink® System CAT 5
  • 2x M12 X-coded Stecker für Harting preLink® System CAT 6A
  • 2x M12 D-coded Buchsen für Harting preLink® System CAT 5
  • 2x M12 X-coded Buchsev für Harting preLink® System CAT 6A
  • 2x RJ45 CAT 6 preLink® Buchsen HIFF Format für Harting preLink® System, ohne Anschlussblock
  • 2x RJ45 austauschbare Stecker für Harting preLink® System, IP20 CAT 6A
  • Hartschalenkoffer
  • 2x Kunststoff-Softierboxen für  PreLink-Stecker und -Buchsen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelzertifizierung, Kabeltester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.046,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.263,92*
€ 8.644,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.211,12*
€ 8.581,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.083,22*
€ 8.429,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.046,76*
€ 8.385,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.