Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2380-120-60 | Programmierbare DC Electronic Load, 120 V, 60 A, 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2380-120-60 | Programmierbare DC Electronic Load, 120 V, 60 A, 250 W
2380-120-60 | Programmierbare DC Electronic Load, 120 V, 60 A, 250 W
2380-120-60 | Programmierbare DC Electronic Load, 120 V, 60 A, 250 W
2380-120-60 | Programmierbare DC Electronic Load, 120 V, 60 A, 250 W
Artikel-Nr.:
     269-2380-120-60
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2380-120-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last keithley
elektronische last

Keithley 2380-120-60 | Elektronische DC Last, programmierbar, 2380 Serie, 0 … 120 V, 0 … 60 A, 250 W, GPIB, USB, RS232.


Bei der programmierbaren elektronischen Gleichstromlast der Serie 2380 handelt es sich um eine eigenständige Last mit einem Ausgang mit Modellen von 200 W, 250 W und 750 W. Mehrere Betriebsmodi mit einer dynamischen Ein- und Ausschaltung von bis zu 25 kHz, optimale Spannungs-/Stromauflösung und Rücklesungsgenauigkeit in Kombination mit mehreren Schnittstellenoptionen machen die DC Electronic Loads der Keithley 2380 Serie zur idealen Wahl für die Prüfung von Stromquellen im Labor.

Produktmerkmale:

  • Mehrere Betriebsmodi: CC (Constant Current), CV (Constant Voltage), CR (Constant Resistance) und CP (Constant Power
  • Spannungs-/Stromrückleseauflösung von 0,1 mV/0,01 mA und Spannungs-/Stromrücklesungsgenauigkeit von 0,025 %/0,05
  • Dynamischer Ein- und Ausschaltmodus von bis zu 25 kHz mit anpassbarer Abfallrate
  • Listenmodus mit bis zu sieben Gruppen von Listendateien zur schnellen und präzisen Durchführung komplizierter Testschritte mit internen und externen Synchronisierungsereignissen
  • Verschiedene Testmodi: Akku-Testmodus, LED-simulierter Lasttestmodus, Messmodus für Spannungsanstiegs-/-abfallzeit, Testmodus Überstrom-/Überleistungsschutz
  • Mehrere integrierte Schutzfunktionen: Übertemperaturschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Rückwärtsspannungsschutz
  • Integrierte GPIB-, USB- und RS232-Schnittstellen

Ausstattung und Highlights
  • Eingangsspannung: 0 – 120 V
  • Eingangsstrom: 0 – 60 A
  • Eingangsleistung: 250 W
  • Speicherkapazität: 100 Messreihen und wählbare Parameter
  • Schnittstellen: USB, RS-232, GPIB
  • Abmessungen: 214,8 mm × 104,2 mm × 397 mm
  • Gewicht: 4,65 kg
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keithley, Tektronix, Tek, Last, Load, DC, Gleichstromlast, 2380
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 2.456,88*
€ 2.649,55*
Frei Haus
ab € 2.511,63*
€ 2.789,77*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.649,55*
€ 3.152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.628,37*
€ 3.127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.534,00*
€ 3.015,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.485,14*
€ 2.957,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.456,88*
€ 2.923,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
4299-7
ab € 1.723,03*
Zubehör
Keithley Instruments
RMU2U
ab € 493,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.