Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
33622A | Funktionsgenerator, 2-Kanal 120MHz, 10Vss, Arbiträr, Trueform, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     269-33622A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     33622A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
arbiträrgenerator

Keysight 33622A | 2-Kanal 120-MHz Funktions- und Arbiträr-Generator.

Die ultimativen Funktionsgeneratoren der Serie 33600A mit Trueform Technologie bieten eine revolutionäre Signalerzeugung mit unerreichter Leistungsfähigkeit und Genauigkeit.

Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) Trueform Technologie ist die nächste Generation in Generierung von Signalen und bietet eine überlegene Leistung im Vergleich zu früheren Signalform-Technologien. Trueform Technologie bietet den geringsten Jitter, niedrigsten Klirrfaktor und echte Punkt-für-Punkt arbiträre Wellenformen.

Der Arbiträrgenerator zeichnet sich durch einen großen Farbbildschirm zur Darstellung der Kurven aus. Die intuitive Bedienoberfläche erleichtert den Betrieb auch bei nur gelegentlicher Nutzung.


Hinweis:

Beim Kauf dieses Neugerätes erhalten Sie ab sofort kostenlos eine „Node-Locked“ Lizenz der Keysight Mess- und Analyse-App BenchVue für Funktions-Generatoren BV0002B. Diese ist auf das spezifische Gerät begrenzt. Die Lizenz ist zeitlich nicht begrenzt.

Auf der Keysight Webseite finden Sie weitergehende Informationen zu Download, Registrierung und Aktivierung Ihrer BenchVue Lizenz.


Ausstattung und Highlights

  • Display 10,9 cm Farb-TFT (WQVGA) 480 x 272 Pixel
  • Frequenzbereich: 1 μHz bis 120 MHz
  • Standard Signalformen: Sinus, Rechteck, Rampe, Puls, Dreieck, Gaußsches Rauschen, PRBS (pseudo-zufällige Binärsequenz), DC, EKG, 
  • Frequenzgenauigkeit: ±1 ppm der Einstellung ±15 pHz
  • Ausgangskanäle: 2
  • Arbiträr Signallänge 4 Megapunkte (Optional 64 Megapunkte)
  • Amplitudenauflösung: 14 Bit
  • Ausleserate: 1GS/s
  • Fest gespeicherte Arbiträrsignale: EKG, exponentieller Abfall, exponentieller Anstieg, Gauß-Impuls, Haversine, Lorentz, D-Lorentz, negative Rampe, sinc
  • Sinus: 1 μHz bis 120 MHz, 1 μHz Auflösung
  • Rechteck: 1 μHz bis 100 MHz, 1 μHz Auflösung
  • Rechteck Duty Cycle: 0,01 % bis 99,99 %
  • Dreieck, Rampe: 1 μHz bis 800 KHz, 1 μHz Auflösung
  • Puls: 1 μHz bis 100 MHz, 1 μHz Auflösung
  • Puls: 5 ns bis 1 μs, Auflösung 1 ps bei Ausgangsspannung ≤ 4 Vpp
  • Weißes Rauschen: variabel Rauschen 1 mHz bis 120 MHz bei Ausgangsspannung ≤ 4 Vpp
  • PRBS (Pseudo-zufällige Binärsequenzen): 1 mbit/s bis 200 Mbit/s, 1 mbit/s Auflösung
  • Standard PRBS-Bitmuster: PN3 ... PN32, PN-Typ, Bitrate und Flankenzeit sind einstellbar
  • PRBS Anstiegs- /Abfallzeiten (nominell): 2,9 ns bis 1 ms, einstellbar, Auflösung 100 ps oder 3 Stellen
  • Ausgang Amplitude: (50 Ω) 1 mVss bis 10 Vss
  • Genauigkeit: ± 1 %
  • Modulation: AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM, SUM (Träger + Modulation), IQ
  • Betriebsmodus: Kontinuierlich, Moduliert, Sweep, Burst, Output Gate
  • Schnittstelle: USB, LAN, optional GPIB
  • Arbiträrgenerator einstellbar und fernbedienbar über Web Browser
  • Optionen: 19-Zoll-Rack, Speichererweiterung, hochstabile Zeitbasis usw.
  • Maße: B 261mm x H 103,8mm x T 303,2mm 
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Geräusch: 35 dBA nominal
  • Netzversorgung: 100V bis 240V, 50/60Hz oder 100 bis 120V, 400Hz
  • Leistungsaufnahme: <75W, < 150VA
  • Garantie: 3 Jahre

Lieferumfang

Handbücher, USB-Kabel, Netzkabel
  • Maße: B 261mm x H 103,8mm x T 303,2mm
  • Gewicht: 3,5 kg
  • Geräusch: 35 dBA nominal
  • Netzversorgung: 100V bis 240V, 50/60Hz oder 100 bis 120V, 400Hz
  • Leistungsaufnahme: <75W, < 150VA
  • Garantie: 3 Jahre
  • Weitere Informationen:
    Gefahrstoff:
    Umweltgefährlich (N)
    Weitere Suchbegriffe: Keysight, Funktionsgenerator, 33522B, Arbiträr, arbitrary, function
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 269
    3
    Frei Haus
    ab € 7.417,00*
    € 7.613,24*
    Frei Haus
    ab € 7.310,93*
    € 7.733,56*
    Frei Haus
    ab € 7.588,14*
    € 7.784,61*
    Preise: Lager 269
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.613,24*
    € 9.059,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.563,65*
    € 9.000,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.450,51*
    € 8.866,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.417,00*
    € 8.826,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 269
    Versand: Lager 269
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,60*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1236462
    ab € 1.435,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.