Rohde & Schwarz HVC151 | Option (Voucher Upgrade) Erweiterte Analyse für Leistungsmesser HMC8015.
Mit der Option Advanced Analysis werden neben den Messgrößen des Grundgerätes zusätzlich die Spitzenwerte für Spannung, Strom und Leistung angezeigt. Die Erfassung erfolgt lückenlos mit der vollen Abtastrate von 500 ksample/s. Folgende grafische Zusatzfunktionen stehen bereit:
Inrush-Funktion
Die grafische Darstellung des Einschaltverhaltens ist mit der Inrush-Funktion (siehe Screenshot) möglich. Die Triggerung erfolgt manuell oder flankenbasiert (pos./neg.) bei Erreichen eines frei definierten Spannungs-oder Stromschwellwertes. Es werden stets 8192 Sample erfasst, die Aufzeichnungsdauer beträgt 16 ms bis 67 s.
Harmonischen-Analyse
Die Harmonischen-Analyse erfolgt tabellarisch oder grafisch, zur besseren Ablesbarkeit logarithmisch. Ein Balkendiagramm zeigt wahlweise bis zu 50 Harmonische von Spannung und/oder Strom. Im Balkendiagramm wird die Amplitude der mittels Cursor ausgewählten Harmonischen angezeigt.
Waveform-Funktion
Mit der Waveform-Funktion wird der zeitliche Verlauf von Spannung, Strom und Leistung einer Periode des Eingangssignals angezeigt.
Trendchart-Funktion
Mit der Trendchart-Funktion lassen sich längere Zeiträume betrachten. Die Darstellung erfolgt auf bis zu zwei Kanälen. Es stehen 15 wählbare Messgrößen wie zum Beispiel U, I, P, S, Q, F zur Verfügung. Die Y-Achse wird passend zum Verlauf skaliert. Die Zeitachse kann von 5 s/Div bis zu 10 Min/Div variiert werden.