Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HZC95 | 19 Zoll Rack für Netzgeräte HMC Serie & NGE100 Serie (5800.2054.02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HZC95 | 19 Zoll Rack für Netzgeräte HMC Serie & NGE100 Serie (5800.2054.02)
HZC95 | 19 Zoll Rack für Netzgeräte HMC Serie & NGE100 Serie (5800.2054.02)
HZC95 | 19 Zoll Rack für Netzgeräte HMC Serie & NGE100 Serie (5800.2054.02)
Artikel-Nr.:
     269-5800.2054.02
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     5800.2054.02
EAN/GTIN:
     4250138103104
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Netzteil

Rohde & Schwarz Essentials (vormals Hameg) HZC95 | 19 Zoll Rack für HMC-/NGE-Netzgeräte-Serie mit 2 HE.


Das HZC95 Rackmount-Kit ist konzipiert zum Einbau von Geräten der HMC- / NGE Netzgeräte-Serie in 19 Zoll Systeme. Die Abmessungen des Rackmount-Kits sind gemäß der Norm für 19-Zoll-Systeme DIN 60297-3-101 ausgeführt. Maße (B x T): 482 x 282 mm, 2 HE (Höheneinheiten): 88 mm.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 19" Netzteil, Baugruppenträger, Blinddeckel, Blindverschluss, blinddeckel schwarz, 19 zoll netzteil, baugruppenträger 2he, Multimeter, Zubehör Multimeter, Mech. Zubehör, Rohde&Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 322,23*
Frei Haus
ab € 261,65*
€ 322,24*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 276,08*
€ 330,53*
Lager 269
6
Frei Haus
ab € 284,15*
€ 338,55*
Frei Haus
ab € 293,87*
€ 348,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,15*
€ 338,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
R&S HMC8012
ab € 869,21*
Zubehör
Rohde + Schwarz
R&S HMC8012G
ab € 1.089,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.