Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61602 | AC-Quelle, 1 kVA, 300 V, 15 bis 1 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61602 | AC-Quelle, 1 kVA, 300 V, 15 bis 1 kHz
61602 | AC-Quelle, 1 kVA, 300 V, 15 bis 1 kHz
61602 | AC-Quelle, 1 kVA, 300 V, 15 bis 1 kHz
61602 | AC-Quelle, 1 kVA, 300 V, 15 bis 1 kHz
Artikel-Nr.:
     269-61602
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     61602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor
Netzgerät
Stromversorgung
Quelle

Chroma 61602 | Programmierbare Wechselstromquelle 1.000 VA, 0-300 V, 15-1000 Hz, 1-Phase.


Die programmierbare Wechselstromquelle der Chroma 61600-Serie liefern reinen, für Instrumente geeigneten Wechsel- und Gleichstrom zu sehr geringen Kosten. Die 61600-Wechselstromquelle bietet eine Ausgangsspannung zwischen 0 und 300 VAC und eine Frequenz zwischen 15 und 1000 Hz.

Eine leicht bedienbare Software gibt Benutzern die Möglichkeit, ein automatisch ausführbares Profil zu bearbeiten und die Messdaten während der Prüfung aufzuzeichnen. Sie eignet sich für Anwendungen in den Bereichen Kommerz, Avionik, Marine und Militär in der Werkstatt bis hin zur Massenfertigung.

Die 61600-Wechselstromquelle erzeugt einen sehr sauberen Wechselstromausgang mit einer typischen Verzerrung von weniger als 0,3 - 0,5 %. Mit der Leistungsfaktor-Korrekturschaltung erzielt die 61600-Wechselstromquelle einen höheren Wirkungsgrad und sorgt für mehr Ausgangsleistung. Mit ihrer hochmodernen PWM-Technologie ist Chromas 61600-Wechselstromquelle in der Lage, einen 6-mal höheren Spitzenstrom im Vergleich zu ihrem maximalen Nennstrom zu liefern, wodurch sie sich hervorragend für Eingangsstromprüfungen eignet.

Durch Einsatz erweiterter DSP-Technologie bietet die 61600-Wechselstromquelle Präzisions- und Hochgeschwindigkeitsmessungen, wie z. B. RMS-Spannung, RMS-Strom, Wirkleistung, Leistungsfaktor und Stromscheitelfaktor.

Durch die Möglichkeit die Quelle auch bedingt als DC-Quelle oder mit DC-Offset zu verwenden erweitert sich der Anwendungsbereich nur für Lasten < 20uF bzw. in Verbindung mit einem optionalen DC Noise Filter. Die 61600-Wechselstromquelle verfügt auch über einen externen Analogeingang, um das Analogsignal vom frei wählbaren Signalgenerator zu verstärken. Daher kann sie die in diesem Bereich beobachtete spezielle Wellenform simulieren. Mit der LCD-Anzeige und dem Drehknopf bietet Chromas 61600-Wechselstromquelle vielseitige Bedienungsweisen am Frontpanel. Benutzer können die 61600 auch über eine GPIB-, RS-232- oder APG- (analoge Programmierungs-) Schnittstelle fernbedienen. Die Selbstdiagnoseroutine und die umfassenden Schutzmaßnahmen für OPP, OCP, OVP und OTP gewährleisten Qualität und Zuverlässigkeit auch bei anspruchsvollsten Technikprüfungen und ATE-Anwendungen.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgang AC: 1.000 VA, 0-300 V, 15-1000 Hz, 1-Phase
  • Ausgang DC: 500 W, 212 V/424 V, 4 A/2 A (212 V/424 V)
  • Integrierte Leistungsfaktorkorrektur mit Eingangs-Leistungsfaktor über 0,98 (volle Last)
  • AC+DC-Ausgangsmodus für Offset-Simulation der Gleichstromspannung
  • Programmierbarer Spannungs-, Stromgrenzwert
  • Umfassendes Messvermögen, V, Hz, Irms, Ipk, Iinrush, P, VAR, VA, PF, CF des Stroms usw.
  • Hoher Ausgangsstrom-Scheitelfaktor, ideal zur Prüfung des Einschaltstroms
  • Phasenanschnittsteuerung beim Ein-, Ausschalten
  • Abruf von 9 unterschiedlichen Spannungen und Frequenzen mit einer Taste
  • Programmierbare Stromanstiegsrateneinstellung zur Änderung der Spannung und Frequenz
  • Analoger Eingang für Leistungsverstärkung
  • Analoge Programmierschnittstelle als Option
  • Optionale GPIB- und RS-232-Schnittstelle (Modell 61601 - 61605)
  • Optionale USB- und LAN-Schnittstelle
  • Umfassender Schutz: OP-, OC-, OV- und OT-Schutz
  • Kann durch Implementierung eines Master-Slave-Betriebs eine Ausgangsleistung bis 90 kVA erbringen
  • Maße: Breite: 482,6 mm x Höhe: 133,35 mm x  Tiefe: 569,5 mm
  • Gewicht: 20 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: AC, Wechselspannung, Analysator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.809,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.993,95*
€ 5.942,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.965,01*
€ 5.908,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.853,21*
€ 5.775,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.809,18*
€ 5.722,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
A615001
ab € 720,66*
Sonstiges
Chroma ATE
A615002
ab € 593,57*
Sonstiges
Chroma ATE
A615003
ab € 1.735,91*
Sonstiges
Chroma ATE
A615008
ab € 258,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.