Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
61611 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,5 kHz
Artikel-Nr.:
     269-61611
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     61611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor
Netzgerät
Stromversorgung
Quelle

Chroma 61611 | Programmierbare 1- / 3-phasige AC-Quelle 12.000 VA, 0-300 V, 15-1500 Hz, 1-/3-Phasen mit DC-Ausgangsmodus.


Die Wechselstromquellen der 61600-Serie besitzen eine (Master-Slave-) Parallelbetriebsfunktion, die es Benutzern ermöglicht, den Leistungsausgang der Wechselstromquelle durch Parallelschaltung von Wechselstromquellen zu erweitern. Die maximal zulässige Anzahl an Wechselstromquellen, die für den Parallelbetrieb eingesetzt werden können, beträgt 5 Geräteeinheiten.

Daher sind Benutzer in der Lage, durch Kombination von 5 Geräteeinheiten mit gruppierten 18-kVA-Wechselstromquellen im (Master-Slave-) Parallelbetriebsmodus eine Ausgangsleistung bis maximal 90 kVA zu erreichen. Benutzer können auch die optionale A615103-Leistungsstufe als alternative kostengünstige Lösung für den Parallelbetrieb verwenden, indem Sie sie als Slave-Geräteeinheit einsetzen.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgang: selektierbar eine oder 3 Phasen, DC oder AC
  • Ausgang AC, eine Phase: 12.000 VA, 0 - 300 V/0 - 150 V, 96 A/48 A, 15-1500 Hz,
  • Ausgang AC, drei Phasen: 4000 VA, 0 - 300 V/0 - 150 V, 32 A/16 A
  • Ausgang DC, eine Phase; 6000 W, 212 V/424 V, 48 A/24 A
  • Ausgang DC, 3 Phasen; je 2000 W, 212 V/424 V/, 16 A/8 A
  • Integrierte Leistungsfaktorkorrektur mit Eingangs-Leistungsfaktor über 0,98 (volle Last)
  • AC+DC-Ausgangsmodus für Offset-Simulation der Gleichstromspannung
  • Programmierbarer Spannungs-, Stromgrenzwert
  • Umfassendes Messvermögen, V, Hz, Irms, Ipk, Iinrush, P, VAR, VA, PF, CF des Stroms usw.
  • Hoher Ausgangsstrom-Scheitelfaktor, ideal zur Prüfung des Einschaltstroms
  • Phasenanschnittsteuerung beim Ein-, Ausschalten
  • Abruf von 9 unterschiedlichen Spannungen und Frequenzen mit einer Taste
  • Programmierbare Stromanstiegsrateneinstellung zur Änderung der Spannung und Frequenz
  • Analoger Eingang für Leistungsverstärkung
  • Analoge Programmierschnittstelle als Option
  • Umfassender Schutz: OP-, OC-, OV- und OT-Schutz
  • Kann durch Implementierung eines Master-Slave-Betriebs eine Ausgangsleistung bis 90 kVA erbringen
  • Schnittstellen: GPIB, RS-232, USB und Ethernet.
  • Maße: Breite: 546 mm x Höhe: 1163 mm x Tiefe: 700 mm
  • Gewicht 229,4 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: AC, Wechselspannung, Analysator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37.529,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.629,35*
€ 44.778,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.602,10*
€ 44.746,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37.547,61*
€ 44.681,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37.529,45*
€ 44.660,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
A615001
ab € 720,31*
Sonstiges
Chroma ATE
A615002
ab € 594,50*
Sonstiges
Chroma ATE
A615003
ab € 1.733,96*
Sonstiges
Chroma ATE
A615103
ab € 43.792,71*
Sonstiges
Chroma ATE
A615104
ab € 3.315,87*
Sonstiges
Chroma ATE
A615105
ab € 5.282,26*
Sonstiges
Chroma ATE
A615106
ab € 1.746,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.