Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61705 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,2 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61705 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,2 kHz
61705 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,2 kHz
61705 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,2 kHz
61705 | AC-Quelle, 12 kVA, 300 V, 15 bis 1,2 kHz
Artikel-Nr.:
     269-61705
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     61705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor
Netzgerät
Stromversorgung
Quelle

Chroma 61705 | Programmierbare AC-Quelle 3 phasig 300 V/32 A, 6 kW 15 Hz - 1,2 kHz mit DC-Ausgang.


Die programmierbare Wechselstromquelle 61700-Serie von Chroma liefert reinen, 5-adrigen 3-Phasen-Wechselstrom. Im Gegensatz zur herkömmlichen 3-Phasen-Wechselstromquelle enthält sie Modelle mit niedriger Belastbarkeit zu sehr geringen Kosten. Benutzer können die Spannung und Frequenz programmieren und die kritischen Ausgangskennwerte am LCD-Bildschirm ablesen. Sie verfügt über die richtige Lösung zur Simulation aller Arten von DUT-Eingangsbedingungen, die in den Bereichen F&E und Qualitätssicherung genutzt werden sollen. Sie eignet sich auch für kommerzielle Anwendungen von Laborprüfungen bis hin zur Massenfertigung.

Der 61700 liefert eine Ausgangsspannung zwischen 0 und 300 V Wechselstrom und kann für jede Phase eingestellt werden. Benutzer können den Phasenwinkel zwischen 0 ° und 360 ° variieren. Diese Funktionsarten ermöglichen es, dass die 61700-Serie unsymmetrische 3-Phasen-Leistung simulieren kann. Aufgrund der breiten Ausgangsfrequenz zwischen 15 und 1200 Hz eignen sie sich für Anwendungen in den Bereichen Avionik, der Schiffahrtstechnik und Wehrtechnik. Der AC+DC-Modus erweitert die Ausgangsfunktion zur Simulation unnormaler Situationen, wenn in der Leitung ein Gleichstrom-Offset vorliegt.

Die 61700-Serie bedient sich hochmoderner PWM-Technologie, sodass sie einen sehr sauberen Wechselstromausgang mit einer typischen Verzerrung von weniger als 0,3 % erzeugen kann. Mit der Leistungsfaktor-Korrekturschaltung erzielt die 61700-Serie einen höheren Wirkungsgrad und sorgt für mehr Ausgangsleistung.

Durch Einsatz erweiterter DSP-Technologie bietet die 61700-Serie Präzisions- und Hochgeschwindigkeitsmessungen, wie z. B. RMS-Spannung, RMS-Strom, Wirkleistung, Leistungsfaktor und Stromscheitelfaktor usw.

Die 61700-Serie bietet eine optionale Funktion für den Ausgang einer transienten Spannung. Diese Funktion enthält die Modi LISTE, IMPULS, STUFE und ZWISCHENSCHWINGUNG. Benutzer können unterschiedliche Wellenformen für eine Störfestigkeitsprüfung auf einfache Weise programmieren. Die 61700-Serie lässt sich auch vom leistungsstarken und anwenderfreundlichen Softpanel aus über die GPIB- oder RS-232-Schnittstelle steuern. Zudem enthält das Softpanel auch einen Wellenform-Editor, der Komponenten mit Oberschwingungen bis zur 40ten Ordnung bearbeiten kann. Auf diese Weise ist die 61700-Serie in der Lage, verzerrte Wellenformen so auszugeben, wie vom Benutzer gewünscht wird.

Die Selbstdiagnoseroutine und der Schutz gegen Überleistung, Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Gebläseausfall der 61700-Serie gewährleisten Qualität und Zuverlässigkeit auch bei anspruchsvollsten Technikprüfungen und Anwendungen im Bereich der Massenfertigung.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsbelastbarkeit: Leistung: 12 kVA, 3 Phasen
  • Ausgangsspannung AC: 0 - 150 V/0 - 300 V, 32 A/20 A
  • Frequenz: 15 - 1,2 kHz
  • Ausgang DC (je Phase): 2000 W, 212 V/424 V, 16 A/8 A
  • Phasenanschnitt: 0 - 360º programmierbar
  • Integrierte Leistungsfaktorkorrektur mit Eingangs-Leistungsfaktor über 0,98
  • AC+DC-Ausgangsmodus
  • Umfassendes Messvermögen, V, Irms, Ipk, Iinrush, P, PF, CF des Stroms usw.
  • Programmierbarer RMS-Stromgrenzwert
  • Phasenanschnittsteuerung beim Ein-, Ausschalten
  • Umfassender Schutz: OP-, OC-, OV- und OT-Schutz
  • Optionale GPIB- und RS-232-Schnittstelle
  • Optionale USB- und LAN-Schnittstelle
  • Erweiterte PWM-Technologie liefert Hochleistungsdichte in einem kompakten im Rack montierbaren Paket
  • Vom Benutzer definierbarer Einschaltstatus
  • Integrierte Trennungsausgangsrelais
  • Komfortable PC Software Softpanel (GUI) zum einfachen Steuern und Regeln
  • Optionale Netzstör-Simulation / Spannungssprung-Ausgabefunktion, einschließlich Listen-, Impuls-, Stufen- und Zwischenschwingungs-Modus (A617002)
  • Bemaßung: Breite: 546 mm x Höhe: 896,4 mm x Tiefe: 699,9 mm
  • Gewicht: 150 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: AC, Wechselspannung, Analysator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.787,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.884,04*
€ 42.702,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.864,81*
€ 42.679,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.807,11*
€ 42.610,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35.787,87*
€ 42.587,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
A615001
ab € 720,66*
Sonstiges
Chroma ATE
A615002
ab € 593,57*
Sonstiges
Chroma ATE
A617002
ab € 3.004,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.