Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
61809 | Grid-/Netz-Simulator, 4-Quadranten AC-Quelle, regenerativ, 9 kVA, 350 V, 30 bis 100 Hz
Artikel-Nr.:
     269-61809
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     61809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chroma
Labor
Netzgerät
Stromversorgung

Chroma 61809 | Netzgerät, AC, 4 Quadranten, Netzrückspeisung, regenerativer Netzsimulator, 350 V / 87 A, 9 kVA, 30 – 100 Hz, USB-Interface.


Die Chroma 61800 Serie regenerativer Netzsimulatoren mit einer Höhe von 3U umfasst drei Modelle mit Nennleistungen von 9 kVA, 12 kVA und 15 kVA sowie jeweils Einphasen- und Dreiphasenbetrieb. Mit Ausgangsspannungen von bis zu 350 VLN und 606 VLL erreicht jedes Modell 700 VLN durch ein einphasiges 3-Leiter-System. Benutzer können die Ausgangsleistung erhöhen, indem sie bis zu 3 Einheiten parallel konfigurieren.

Die Chroma 61809 / 61812 / 61815 Modelle sind regenerativ und bieten eine energiesparende Gesamtlösung Der vom Prüfling erzeugte Strom kann umweltschonend und kostensenkend einfach wieder in das Netz zurückgespeist werden, statt als Wärme verloren zu gehen. Dank dieser Fähigkeit können diese Modelle für Anwendungen in umweltfreundlichen Energieprodukten eingesetzt werden, wie z.B. PV-Inverter, Energiespeichersysteme (ESS), Leistungsaufbereitungssysteme (PCS), Mikronetze, Power-Hardware-in-the-Loop (PHIL), dynamische Ladestromregelung für Elektrofahrzeuge (EVSE), On-Board-Ladegeräte (OBC) und bidirektionale On-Board- Ladegeräte (BOBC) usw.

Durch den Einsatz volldigitaler Steuerungstechnologie bieten diese Modelle eine maximale Ausgangsspannung von 350 VLN und eine Ausgangsfrequenz von 30 Hz bis 100 Hz. Die gesamte harmonische Verzerrung beträgt weniger als 0,5 % bei Volllast und 50 Hz/60 Hz Ausgangsfrequenz. Zusätzlich zum AC-Ausgang ist ein DC-Ausgangsmodus und ein AC-plus-DC-Ausgangs-modus enthalten, der auf DC-Prüfung und AC-Prüfung mit DC-Vorspannung erweitert werden kann. Die Stromausgangskapazität kann den 3-fachen Effektiv-Spitzenstrom liefern, was für einen Einschaltstrom-Test am Prüflingseingang geeignet ist.

Die Modelle können zudem Präzisionsmessungen wie Effektivspannung, Effektivstrom, Wirkleistung, Leistungsfaktor, Scheitelfaktor und viele andere liefern. Durch die Anwendung fortschrittlicher DSP-Technologie können sie mit Hilfe der LIST-, PULSE- und STEP-Modi auf einfache Weise Netzleitungsstörungen (PLD) simulieren. Zusätzliche Funktionen wie die Wellenformsynthesefunktion ermöglichen es dem Benutzer, verschiedene verzerrte Oberschwingungen zu programmieren, die von einigen Regulierungsstandards gefordert werden.

Über den intuitiven 5-Zoll-LCD-Touchscreen können sich die Benutzer schnell mit der Bedienung des Geräts vertraut machen. Zu den Remote-Schnittstellen gehören serienmäßig eine LAN- und USB-Schnittstelle sowie optional eine GPIB- und CAN-Schnittstelle. Die Geräte können über einen Computer und die Chroma-Softpanel-Software für einen schnellen digitalen Betrieb gesteuert werden. Darüber hinaus bietet Chroma auch Steuerungstreiber, mit denen Benutzer die LabVIEW-Software zur Programmierung von Integrationsanwendungen des Steuerungssystems verwenden können.

Die Variante Chroma 61809 verfügt über eine maximale Ausgangsleistung von 9 kVA, einen Spannungsbereich von 0 - 350 V / 87 A. Alternativ umfasst die Chroma 61800 Serie noch Modelle mit 12 kVA (61812) sowie 15 kVA (61815).

Produktmerkmale:

  • Hohe Leistungsdichte bis 15 kVA bei einer Höhe von 3U
  • Intuitive Touchpanel-Schnittstelle
  • Vom Benutzer wählbarer Einphasen- oder Dreiphasenausgang
  • Voller 4-Quadrant, voll regenerativ bis 100 % der Ausgangsstrombelastbarkeit
  • Speziell für EV- und PV-Invertertests sowie intelligente Netzprüfungen entwickelt
  • Programmierbare Stromanstiegsrateneinstellung für Spannung und Frequenz
  • Programmierbare Grenzwerte für Spannung und Strom
  • Phasenanschnittsteuerung beim Ein-/Ausschalten
  • Synchronisation des TTL-Signals von Spannungseinbrüchen
  • LISTEN-, IMPULS-, STUFEN-Modusfunktionen zur Prüfung der Simulation von Leitungsstörungen (PLD)
  • Wellenform-Synthesizer für Oberschwingungen, Zwischenschwingungen.
  • Umfassendes Messvermögen, einschließlich Stromoberschwingungen
  • Universeller AC-Eingangsspannungsbereich
  • Serienmäßige LAN- & USB-Schnittstelle
  • Optionale CAN-, GPIB-Schnittstelle
  • Parallelausgang für Hochleistungsanwendungen (nur drei Phasen)

Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsphase: 1 oder 3 wählbar
  • Max AC Ausgangsleistung: 9 kVA
  • Leistung pro Phase: 3 kVA
  • Ausgangsspannung: 0 … 350V
  • Einstellgenauigkeit: 0,1 % + 0,2 % EW
  • Auflösung: 0,1 V
  • Ausgangsfrequenz: 30 Hz … 100 Hz/DC
  • Maximalstrom (einphasiger Modus): 87 A || Spitze 261 A
  • Maximalstrom (jede Phase in dreiphasigem Modus): 29 A || Spitze 87 A
  • DC Leistung: (einphasig) 9 kW || (dreiphasig) 3 kW
  • DC Spannung: 495 V
  • DC Strom: (einphasig) 65,25 A || (dreiphasig) 21,75 A
  • Schutzschaltungen: OVP, OCP, OPP, OTP, FAN
  • Abmessungen: 132,8 x 428 x 700 mm
  • Gewicht: 50 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.656,23*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41.675,48*
€ 49.593,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41.660,22*
€ 49.575,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41.656,23*
€ 49.570,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chroma ATE
A620039
ab € 743,29*
Sonstiges
Chroma ATE
A620045
ab € 406,57*
Sonstiges
Chroma ATE
B618007
ab € 3.437,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.