Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62150H-100P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V, 375 A, 15 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
62150H-100P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V, 375 A, 15 kW
62150H-100P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V, 375 A, 15 kW
62150H-100P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V, 375 A, 15 kW
62150H-100P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V, 375 A, 15 kW
62150H-100P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 100 V, 375 A, 15 kW
Artikel-Nr.:
     269-62150H-100P
Hersteller:
     Chroma ATE
Herst.-Nr.:
     62150H-100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzgerät Chroma DC 1 Kanal Source ...

Chroma 62150H-100P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, Autorange 100 V / 375 A, 15 kW, Analog, RS232, USB.


Die 62000H-Serie bietet Vorteile für Telekommunikation, automatisiertes Testsystem, Batterietests für Hybridfahrzeuge und Solarmodulsimulation. Diese Vorteile bestehen aus präzisem Readback von Strom und Spannung sowie der Fähigkeit von komplexen pulsartigen Signalen, um das Verhalten vom DUT zu testen. Die 62000H können durch bis zu 10 Geräte parallel betrieben werden.

Es gibt 100 vom Benutzer programmierbare Eingangszustände am Frontpanel für automatisierte Prüfanwendungen und EIN-/AUS-Prüfungen der Lebensdauer. Zudem besitzt der 62000H eine 16-Bit-Digitalsteuerung mit Lesungen an heller Vakuum-Fluoreszenzanzeige. Die Gleichstrom-Netzteile der 62000H-Serie lassen sich auf sehr einfache Weise über das Tastenfeld am Frontpanel oder mit der Fernbedienung über USB / RS232 / RS485 / APG (Standard) sowie GPIB & Ethernet (Option) bedienen. Dank der kompakten Größe von nur 3U können die Geräte ohne Schwierigkeiten in einem Standard-Rack auf einem Arbeitstisch gestapelt werden.

Eine weitere Sonderfunktion der 62000H-Netzteile ist ihre Fähigkeit, komplexe, stoßartige Gleichstrom-Wellenformen zu schaffen. Mit dieser Fähigkeit sind die Geräte in der Lage, Gleichstrom-Spannungsabfälle, Impulsspitzen und andere Spannungsabweichungen zu prüfen, wodurch sie die ideale Wahl für Geräteprüfungen in der Luft- und Raumfahrt, Inverterprüfungen und andere Geräte sind, die Spannungsunterbrechungen ausgesetzt sind. Anwendungen umfassen Prüfungen von DC/DC-Wandler & Inverter-Spannungsabfall, Motoranlaufsimulationen, automatisiertes Laden von Batterien, Lebensdauertest von Elektronikprodukten usw.


Ausstattung und Highlights
  • Leistungsbereich: 15.000 W
  • Spannungsbereich: 0 - 100 V
  • Strombereich: 0 - 375 A
  • Einfache Master-/Slave-Parallel- & Serienschaltung bis 150 kW
  • Präzise V&I-Messungen
  • Hochgeschwindigkeitsprogrammierung
  • Spannungs- & Stromanstiegsratensteuerung
  • Digital-Encoder-Bedienknöpfe, Tastenfeld und Funktionstasten
  • Strom-Sharing-Betrieb
  • Spannungs-Vamp-Funktion (Zeitbereich: 10 ms - 99 Stunden)
  • Automatische Ablaufprogrammierung: 10 Programme / 100 Abläufe
  • Überspannungsschutz, Stromgrenzwert, Wärmeschutz
  • Standardmäßige analoge Programmierschnittstelle
  • Standardmäßige USB-/ RS232-/ RS485-Schnittstelle
  • Optionale GPIB-/ Ethernet-Schnittstelle
  • Remote-Ausgang EIN / AUS (I / P)
  • Leitungsabfallausgleich per Fernerkundung
  • LabView und LabWindows
  • Schatten-I-V-Kurvensimulation
  • I-V-Kurvenprogrammierung: 10 Programme / 100 I-V Dateien
  • CE-zertifiziert
  • Maße: B 428 x H 132,8 x T 610 mm (3HE)


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.977,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.174,05*
€ 21.627,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.103,21*
€ 21.542,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.978,11*
€ 21.393,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.977,85*
€ 21.393,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.