Keithley 6514 | Elektrometer für hohe Widerstände/niedrige Ströme der Keithley-Serie 6500, 100 aA - 20 mA, 10 µV bis 200 V, 10 Ω bis 200 GΩ, 10 fC bis 20 μC.
Das Keithley 6514 Elektrometer ist der weltweite Standard für empfindliche Messungen im Forschungslabor. Das 5½-stellige Elektrometer bietet eine Empfindlichkeit von 1 fA, 200 GΩ Eingangsimpedanz bei Spannungsmessungen sowie Ladungsmessungen bis hinunter auf 10 fC.
Das 6514 zeichnet sich durch sein extrem niedriges Rauschen aus. Dies gewährleistet exakteste Messungen der extrem niedrigen Ströme, wie sie in der Geräte- und Materialforschung notwendig sind.
Die hohe Messgeschwindigkeit, auch bei Signalen mit niedrigem Pegel, ermöglicht Ihnen schnellere Tests von Low-Level-Komponenten.
Des Weiteren verfügt das 6517B über programmierbare digitale E/A und integrierte Schnittstellen, was Ihnen den Aufbau von automatischen Komponentensystemen ermöglicht.
Ausstattung und Highlights
- Stromstärke: 100 aA bis 20 mA
- Spannung: 10 µV bis 200 V
- Widerstand: 10 Ω bis 200 GΩ
- Ladung: 10 fC bis 20 μC