Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
6812C | AC Quelle 750 VA, 300 V
Artikel-Nr.:
     269-6812C
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     6812C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais

Keysight 6812C | AC Quelle/Analysator mit 750VA 1-phasig, 45 Hz bis 1000 Hz mit LAN und USB.


Die Wechselspannungsquellen / -analysatoren der 6800C Serie von Keysight bieten alle Funktionalitäten, die für AC Tests benötigt werden. Als AC-Quellen kombinieren sie die Funktionen eines Leistungsverstärkers und eines Arbiträrfunktiongenerators.

Der integrierte Leistungsanalysator vereint dagegen die Funktionen eines Multimeters, Oszilloskops, Leistungsanalysators und Harmonischen-Analysators. Die Wechselspannungs- / AC-Quellen der 6800 Serie von Keysight bieten eine Komplettlösung für AC Leistungstest und helfen diese zu vereinfachen. Die einphasigen Ausgänge liefern bei DC sowie im Bereich von 45 Hz bis 1 kHz eine stabile Frequenz. Die AC-Quellen verbinden die Funktionen eines normalen Leistungsverstärkers und eines Arbiträr- Funktiongenerators, mit dem neben Standardsignalen auch viele Typen von verzerrten Wellenformen simuliert werden können.

Zur Steuerung und vereinfachten Analyse des Prüflings wird für die AC-Quellen der 6800C Serie eine kostenlose grafische Benutzeroberfläche angeboten. Diese ermöglicht es auf einfache Weise den Ausgang der AC-Quelle zu programmieren.

Dabei können neben bereits gespeicherten Funktionen auch direkt neue Funktionen erstellt werden. Eine Verknüpfung mit Microsoft Excel hilft bei der Analyse der aufgezeichneten Daten.

Wechselspannungsquellen von Keysight sind das unverzichtbare Tool zur Simulierung technischer Netze. Ideal für Avionik / Defence.


Ausstattung und Highlights
  • Output Werte:
    Leistung: 750 VA
    Ausgangsspannung rms: 300 V
    Ausgangsstrom rms: 6,5 A
    Maximaler Spitzenstrom: 40 A
  • Gleichspannungs-Ausgangswerte (für Offset-Einstellungen):
    Ausgangsspannung: 425 V
    Maximaler Ausgangsstrom: 5 A
    Maximaler kurzzeitiger Ausgangsstrom: 40 A
    Maximale Ausgangsleistung 575 W
  • Ausgangsfrequenzbereich: DC; 45 Hz to 1 kHz
    Ripple & Rauschen (20 kHz to 10 MHz): -60 dB
  • Netz und Lastausgegelung:
    Netz-Ausregelung (% of full scale): 0.1%
    Last-Ausregelung (% of full scale): 0.5%
  • Schnittstelle: GPIB, RS232
  • Maße: B 426 x H 141 x T 575 mm
  • 3 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: AC-Quelle, Keysight, Netzspannungs-Simulation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 10.762,49*
€ 10.980,70*
Frei Haus
ab € 11.899,44*
€ 12.478,68*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.980,70*
€ 13.067,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.935,60*
€ 13.013,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.780,25*
€ 12.828,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.762,49*
€ 12.807,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
34192A
ab € 81,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.