Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

711-111-530 | BNC-Koaxialkabel, BNC 58 300 RG58, 3m, BNC zu BNC, 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
711-111-530 | BNC-Koaxialkabel, BNC 58 300 RG58, 3m, BNC zu BNC, 50 Ohm
711-111-530 | BNC-Koaxialkabel, BNC 58 300 RG58, 3m, BNC zu BNC, 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     269-711-111-530
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     711-111-530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör Messtechnik

PMK BNC-Koaxialkabel, 50 Ohm, Stecker BNC auf BNC, Kabeltyp RG58, 3 m Länge


Die hochwertige Koaxial-Messleitung gewährleistet eine gute Verbindung zwischen dem Messobjekt und Ihrem Messgerät. Die BNC Stecker haben vergoldete Kontakte und eine PTFE-Isolierung.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01FG302100GT
ab € 1.130,52*
Sonstiges
Good Will Instrument
01FG302200GT
ab € 1.714,17*
Sonstiges
Good Will Instrument
01FG303100GT
ab € 1.229,50*
Sonstiges
Good Will Instrument
01FG303200GT
ab € 1.901,25*
Sonstiges
Good Will Instrument
01FG305100GT
ab € 1.513,87*
Sonstiges
Good Will Instrument
01FG308100GT
ab € 2.269,49*
Sonstiges
Good Will Instrument
MFG-2120MA
ab € 440,08*
Sonstiges
Good Will Instrument
MFG-2130M
ab € 388,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
MFG-2230M
ab € 419,54*
Sonstiges
Good Will Instrument
MFG-2160MF
ab € 680,25*
Sonstiges
Good Will Instrument
MFG-2160MR
ab € 754,60*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MF211000GS
ab € 332,79*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MF226M00GS
ab € 556,20*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MF226MF0GS
ab € 804,04*
Sonstiges
Good Will Instrument
X792461
ab € 896,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.