Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

778475-01 | USB-485, 1 Anschluss, serielle USB-RS485-Schnittstelle, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
778475-01 | USB-485, 1 Anschluss, serielle USB-RS485-Schnittstelle, 2 m
778475-01 | USB-485, 1 Anschluss, serielle USB-RS485-Schnittstelle, 2 m
Artikel-Nr.:
     269-778475-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     778475-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 778475-01 | USB-485, 1 Anschluss, serielle USB-RS485-Schnittstelle, 2 m.


Die Schnittstelle USB‑485 stellt anstelle eines USB‑Anschlusses einen asynchronen seriellen Anschluss bereit, um die Kommunikation mit Geräten zu ermöglichen, die mit den Schnittstellen RS‑485 und RS‑422 ausgestattet sind. Der USB‑485‑Port kann innerhalb von Anwendungen als serieller Standard‑Port eingesetzt werden, u. a. für RTS/CTS‑Hardware‑Handshake‑Leitungen.Die seriellen Schnittstellen von NI erscheinen als Standard‑COM‑Ports, sodass die Kompatibilität zu Programmen gegeben ist, die serielle Kommunikation nutzen.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactRIO, CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,35*
€ 437,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,09*
€ 390,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.