Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

778998-01 | NI PXI-6723, Analogausgangsmodul mit 32 Kanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
778998-01 | NI PXI-6723, Analogausgangsmodul mit 32 Kanälen
778998-01 | NI PXI-6723, Analogausgangsmodul mit 32 Kanälen
Artikel-Nr.:
     269-778998-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     778998-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 778998-01 | NI PXI-6723, Analogausgangsmodul mit 32 Kanälen.


Das PXI 6723 ein 32-kanaliges Hochgeschwindigkeits-Analogausgangsmodul mit einer maximalen Aktualisierungsrate von 800 kS/s, das simultane Mehrkanal-Updates für Steuer-, Regel- und Signalverlaufsanwendungen wie Stimulus-Antwort-Messungen, Steuerung der Stromversorgung, Hochgeschwindigkeitsmessungen, deterministische Steuerung/Regelung und Sensor-/Signalsimulation liefert. Darüber hinaus bietet das Modul acht Digital-I/O Kanäle (TTL/CMOS) mit 5 V, zwei Vorwärts/Rückwärts-Counter/Timer mit 24 bit Auflösung, Counter/Timer mit 20 MHz und digitale Triggerung sowie externe Taktung. Das PXI 6723 kann unterschiedliche Messgeräte ersetzen, darunter stand-alone PID-Regler (Proportional Integral Derivative), low-speed Signalgeneratoren und Funktionsgeneratoren. Anwender können jeden Datenpunkt für jeden Kanal steuern, um gängige Signalverläufe wie Rechteck , Sinus oder Sägezahn sowie komplexe Signale zu definieren.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Anzahl von Analogausgängen: 32
  • Maximale Aktualisierungsrate: 800 kS/s
  • Spannungsbereich des Analogausgangs: -10 V bis 10 V
  • Auflösung Analogausgang: 13 bit
  • Anzahl Digital-I/O: 8
  • Logikpegel: 5 V
  • Counter/Timer: 2
  • Anschluss auf der Frontseite: zwei 68-polige VHDCI-Steckverbinder




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.383,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.504,70*
€ 4.170,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.480,77*
€ 4.142,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.413,39*
€ 4.061,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.383,19*
€ 4.026,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 273,38*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,45*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,23*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 998,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.