Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779010-01 | NI 9435 Stromziehendes/stromlieferndes Digitaleingangsmodul mit 4 Kanälen (250 VAC/DC, 3 ms) mit Schraubanschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779010-01 | NI 9435 Stromziehendes/stromlieferndes Digitaleingangsmodul mit 4 Kanälen (250 VAC/DC, 3 ms) mit Schraubanschlüssen
779010-01 | NI 9435 Stromziehendes/stromlieferndes Digitaleingangsmodul mit 4 Kanälen (250 VAC/DC, 3 ms) mit Schraubanschlüssen
Artikel-Nr.:
     269-779010-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779010-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779010-01 | NI 9435 Stromziehendes/stromlieferndes Digitaleingangsmodul mit 4 Kanälen (250 VAC/DC, 3 ms) mit Schraubanschlüssen.


Das NI‑9435 arbeitet mit industriellen Logikpegeln und Signalen, sodass es direkt mit einer Vielzahl von industriellen Schaltmodulen, Wandlern und anderen Geräten verbunden werden kann. Jeder Kanal ist kompatibel mit Signalen von ±5 VDC bis 250 VDC sowie 10 VAC bis 250 VAC und umfasst einen Überspannungsschutz zwischen Eingangskanälen und Masse sowie eine LED‑Statusanzeige. Das NI‑9435 ist ein korreliertes Digitalmodul und ermöglicht daher korrelierte Operationen sowie Trigger‑ und Synchronisationsvorgänge, wenn es in einem CompactDAQ‑Chassis installiert ist.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 4
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 0
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 0
  • Logikpegel der Digital-I/O: 5V 12V 24V 48V 72V 96V 120 VDC 240 VDC 120 VAC 240 VAC
  • Maximale Aktualisierungsrate: 3 ms
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Eingang Stromliefernder Eingang
  • Isolierung der Digital-I/O: 250 Veff Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,91*
€ 500,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,98*
€ 499,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,75*
€ 456,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,79*
€ 447,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.