Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779069-01 | NI PCI-6250 (16 AI, 24 DIO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779069-01 | NI PCI-6250 (16 AI, 24 DIO)
779069-01 | NI PCI-6250 (16 AI, 24 DIO)
Artikel-Nr.:
     269-779069-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779069-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Multifunktion

NI 779069-01 | NI PCI-6250 (16 AI, 24 DIO).


Das PCI-6250 bietet 16 asymmetrische beziehungsweise 8 differenzielle Analogeingänge, 24 synchronisierte Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie analoge und digitale Triggerung. Das Multifunktions-I/O-Modul stellt kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit – von einfachen Anwendungen in der Laborautomation und -forschung bis zu Designvalidierung/-test und Fertigungstest. Über SCC- oder SCXI-Signalaufbereitungsmodule (SCC signal conditioning circuit, SCXI Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) lässt sich das Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen erweitern. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PCI
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 8
  • Maximale Anzahl single-ended Analogeingangskanäle: 16
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 1,25 MS/s (einkanalig)
  • Maximale Abtastrate: 1,00 MS/s (mehrkanalig, kumuliert)
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Anzahl digitale Ein- Ausgangskanäle: 24
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Auflösung Countre/Timer: 32 bit




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.105,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.282,34*
€ 2.715,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,90*
€ 2.695,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.183,37*
€ 2.598,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,56*
€ 2.544,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,17*
€ 2.505,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,95*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 422,54*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,71*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 521,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.