Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779112-01 | NI PXI-6220 (16 AI, 24 DIO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779112-01 | NI PXI-6220 (16 AI, 24 DIO)
779112-01 | NI PXI-6220 (16 AI, 24 DIO)
Artikel-Nr.:
     269-779112-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779112-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779112-01 | NI PXI-6220 (16 AI, 24 DIO).


Das PXI-6220 bietet 16 unsymmetrische bzw. acht symmetrische Analogeingänge, 24 synchronisierte Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Die maximale Summen-Abtastgeschwindigkeit beträgt 250 kS/s. Das PXI-Multifunktions-I/O-Modul PXI-6220 stellt kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit – von einfachen Anwendungen in der Laborautomation und -forschung bis zu Designvalidierung/-test und Fertigungstest. Über SCC- oder SCXI-Signalkonditionierungsmodule (SCC signal conditioning circuit, SCXI Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) lässt sich das Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen erweitern. Das PXI 6220-Modul verfügt über einen 68-poligen VHDCI-Anschluss (very-high-density cable interconnect) auf der Frontseite. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI
  • Maximale Anzahl unsymmetrische Analogeingangskanäle: 16
  • oder maximale Anzahl symmetrische Analogeingangskanäle: 8
  • Maximale Summen-Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Eingangs-FIFO-Größe: 4095 Sample
  • Anzahl digitale Ein-/Ausgänge: 24
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Counter/Timer-Auflösung: 32 bit
  • Frequenzgenerator: 1 (10 MHz oder 100 kHz)
  • Anschlusstyp Frontseite: VHDCI




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.511,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.622,57*
€ 1.930,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,98*
€ 1.914,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,72*
€ 1.858,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,54*
€ 1.824,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.511,07*
€ 1.798,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 272,29*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 419,06*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 538,50*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 896,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.