Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779115-01 | NI PXI-6229 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779115-01 | NI PXI-6229 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI
779115-01 | NI PXI-6229 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI
Artikel-Nr.:
     269-779115-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779115-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779115-01 | NI PXI-6229 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI.


Das Modul PXI-6229 ist zur Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI (Signal Conditioning Extension for Instrumentation) gedacht. Das Modul bietet 32 massebezogene Analogeingangskanäle, 16 differenzielle Analogeingangskanäle, vier Analogausgangskanäle, 48 synchronisierte Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Das PXI 6229-Modul beinhaltet kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine breite Palette von Anwendungen, darunter einfache Anwendungen in den Bereichen Laborautomation, Forschung und Entwicklung, Designvalidierung/-prüfung und Produktionsprüfung. Über SCXI-Signalkonditionierungsmodule (Signal Conditioning Extension for Instrumentation) lässt sich die PXI-Karte um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen ergänzen. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 32
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 16
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 3100 μV
  • Anzahl Analogausgangskanäle: 4
  • Maximale Aktualisierungsrate: 833 kS/s
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 48
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.384,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,28*
€ 3.011,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.514,74*
€ 2.992,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.444,77*
€ 2.909,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,06*
€ 2.865,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.384,36*
€ 2.837,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 273,19*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,09*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 539,19*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 945,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.