Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779119-01 | NI PXI-6259 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779119-01 | NI PXI-6259 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI
779119-01 | NI PXI-6259 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI
Artikel-Nr.:
     269-779119-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779119-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779119-01 | NI PXI-6259 für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI.


Die Multifunktions-I/O-Karte PXI-6259 ist für die Steuerung von PXI/SCXI-Kombinationschassis über SCXI (Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) vorgesehen. Sie bietet 32 single-ended Analogeingänge, (16 differenzielle Analogeingänge), vier Analogausgänge, 48 synchronisierte Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie analoge und digitale Triggerung. Das Multifunktions-I/O-Modul stellt kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine Vielzahl von Anwendungen bereit – von einfachen Anwendungen in der Laborautomation und -forschung bis zu Designvalidierung/-test und Fertigungstest. Auf der Frontseite befinden sich zwei 68-polige VHDCI-Steckverbinder. Über SCC- oder SCXI-Signalaufbereitungsmodule (SCC signal conditioning circuit, SCXI Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) lässt sich das Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen erweitern. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 80
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 40
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 1,25 MS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs:1920 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 4
  • Maximale Aktualisierungsrate: 2,86 MS/s (einkanalig), bis herab zu 1,25 MS/s pro Kanal (vierkanalig)
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 24
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • Anschlusstyp Frontseite: 2x VHDCI-Steckverbinder
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen
  • Mit Gehäuse: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.166,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.324,27*
€ 5.145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.300,57*
€ 5.117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.206,53*
€ 5.005,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.166,25*
€ 4.957,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,09*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,42*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 418,47*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 421,92*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 541,89*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,20*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 633,17*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 630,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.