Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779122-01 | NI PXI-6284 (32 Analogeingänge, 48 Digital-I/O-Kanäle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779122-01 | NI PXI-6284 (32 Analogeingänge, 48 Digital-I/O-Kanäle)
779122-01 | NI PXI-6284 (32 Analogeingänge, 48 Digital-I/O-Kanäle)
Artikel-Nr.:
     269-779122-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779122-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779122-01 | NI PXI-6284 (32 Analogeingänge, 48 Digital-I/O-Kanäle).


Das Multifunktions-I/O-Board PXI 6284 bietet 32 asymmetrische Analogeingänge oder 16 symmetrische Analogeingänge mit einer Auflösung von 18 bit, 48 synchronisierte Digital-I/O, zwei Counter/Timer mit 32 bit Auflösung sowie analoge und digitale Triggerung. Das Multifunktions-I/O-Modul besitzt kostengünstige, zuverlässige Datenerfassungsfunktionen für eine breite Palette von Anwendungen, darunter einfache Anwendungen in den Bereichen Laborautomation, Forschung und Entwicklung, Designvalidierung/-prüfung und Produktionsprüfung. Auf der Frontseite sind zwei VHDCI-Steckverbinder vorhanden. Über SCC- oder SCXI-Signalaufbereitungsmodule (SCC signal conditioning circuit, SCXI Signal Conditioning eXtensions for Instrumentation) lässt sich das Modul um Funktionen zur Messung von Sensoren und hohen Spannungen erweitern. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 32
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 16
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 625 kS/s
  • Auflösung Analogeingang: 18 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 980 μV
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 48
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • Anschlusstyp Frontseite: 2x VHDCI-Steckverbinder
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 2047 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.597,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.762,58*
€ 5.667,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.737,04*
€ 5.637,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.637,68*
€ 5.518,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.597,36*
€ 5.470,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-01
ab € 271,54*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-03
ab € 420,57*
Sonstiges
NI - National Instruments
960462-04
ab € 540,12*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 651,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.