Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779129-01 | NI PXI-6133, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779129-01 | NI PXI-6133, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples)
779129-01 | NI PXI-6133, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples)
Artikel-Nr.:
     269-779129-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779129-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779129-01 | NI PXI-6133, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples).


Das PXI 6133 ist ein Multifunktions- Datenerfassungsmodul aus der S-Serie mit simultaner Abtastung. Es bietet acht differentielle Analogeingänge, acht Digital-I/O, zwei Counter mit 24 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Die maximale Abtastrate beträgt 2,5 MS/s pro Kanal und die FIFO-Puffergröße des Analogeingangs 32 Mio. Samples. Das PXI 6133 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Zwischenfrequenz-Digitalisierung, Aufzeichnung transienter Signale, ISDN-, ADSL- und POTS-Fertigungsprüfungen in der Telekommunikationsbranche, Ultraschall- und Sonartests sowie Hochenergiephysik.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 0
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 8
  • Simultanabtastung: Ja
  • Maximale Abtastrate: 2,5 MS/s pro Kanal
  • Auflösung Analogeingang: 14 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 4660 μV
  • Anzahl Analogausgangskanäle: 0
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 8
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 32 MS




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.513,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.706,55*
€ 9.170,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.656,81*
€ 9.111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.541,27*
€ 8.974,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.513,66*
€ 8.941,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.