Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779180-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779180-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples)
779180-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples)
Artikel-Nr.:
     269-779180-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779180-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 779180-01 | NI PXI-6123, Multifunktions-Datenerfassungskarte der S-Serie (32 Mio. Samples).


Das PXI 6123 ist ein Multifunktions-Datenerfassungsmodul der S-Serie mit simultaner Abtastung. Es bietet acht differenzielle Analogeingänge, acht Digital-I/Os, zwei Counter mit 24 bit Auflösung sowie digitale Triggerung. Die FIFO-Puffergröße des Analogeingangs beträgt 32 Mio. Samples. Das PXI 6123-Modul eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Zwischenfrequenz-Digitalisierung, Aufzeichnung transienter Signale, ISDN- , ADSL- und POTS-Fertigungsprüfungen in der Telekommunikationsbranche, Ultraschall- und Sonartests sowie Hochenergiephysik. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • Maximale Anzahl massebezogener Analogeingangskanäle: 0
  • Maximale Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 8
  • Simultanabtastung: Ja
  • Maximale Abtastrate: 500 kS/s pro Kanal
  • Auflösung Analogeingang: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit Analogeingang: 4960 μV
  • Anzahl Analogausgangskanäle: 0
  • Anzahl bidirektionale Digitalkanäle: 8
  • Anzahl Counter/Timer: 2
  • Gemessenes elektrisches Signal: Spannung
  • FIFO-Puffergröße Analogeingang: 32 MS




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.228,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.395,90*
€ 8.801,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.351,63*
€ 8.748,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.248,02*
€ 8.625,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.228,20*
€ 8.601,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-01
ab € 302,76*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-01
ab € 302,38*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-03
ab € 524,82*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-03
ab € 524,61*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-04
ab € 675,42*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-04
ab € 672,91*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 1.297,68*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 1.241,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.