Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779351-01 | NI 9401, TTL-DIO-Modul mit 8 Kanälen, 100 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779351-01 | NI 9401, TTL-DIO-Modul mit 8 Kanälen, 100 ns
779351-01 | NI 9401, TTL-DIO-Modul mit 8 Kanälen, 100 ns
Artikel-Nr.:
     269-779351-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779351-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactDAQ

NI 779351-01 | NI 9401, TTL-DIO-Modul mit 8 Kanälen, 100 ns.


Die Kanäle des Digital‑I/O‑Moduls NI‑9401 können in Stufen von 4 bit als Ein‑ oder Ausgänge konfiguriert werden. Dadurch kann das NI‑9401 für drei Konfigurationen programmiert werden: acht Digitaleingänge, acht Digitalausgänge oder vier Digitaleingänge und vier Digitalausgänge.  Aufgrund der rekonfigurierbaren I/O‑Technologie (nur CompactRIO) kann das LabVIEW FPGA Module genutzt werden, um das Modul NI‑9401 zu programmieren und benutzerdefinierte Hochgeschwindigkeits‑Zähler/Timer, digitale Kommunikationsprotokolle, Pulserzeugung und vieles mehr zu implementieren. Jeder Kanal verfügt über eine Transientenisolierung zwischen den I/O‑Kanälen und der Backplane.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 0
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 0
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 8
  • Logikpegel der Digital-I/O: 5V TTL
  • Maximale Aktualisierungsrate: 100 ns
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Ausgang Stromliefernder Ausgang Stromziehender Eingang Stromliefernder Eingang
  • Isolierung der Digital-I/O: 60 VDC Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,99*
€ 719,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,38*
€ 700,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,72*
€ 658,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,59*
€ 643,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,15*
€ 609,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.