Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779491-01 | 37-poliger Schraubklemmenblock CB-37F-HVD, UL-zertifiziert, 150 V CAT II, Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779491-01 | 37-poliger Schraubklemmenblock CB-37F-HVD, UL-zertifiziert, 150 V CAT II, Hutschiene
779491-01 | 37-poliger Schraubklemmenblock CB-37F-HVD, UL-zertifiziert, 150 V CAT II, Hutschiene
Artikel-Nr.:
     269-779491-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779491-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Zubehör

NI 779491-01 | 37-poliger Schraubklemmenblock CB-37F-HVD, UL-zertifiziert, 150 V CAT II, Hutschiene.


Der CB-37F-HVD verfügt über Schraubklemmen zum Anschluss an bis zu 37 I/O-Signale, 12 bis 30 AWG. Er besitzt außerdem einen 37-poligen D-SUB-Steckverbinder für den Anschluss von I/O-Modulen und Datenerfassungsgeräten der C-Serie. Der CB-37F-VHD ist UL-anerkannt. Sie können den CB-37F-VHD mit Niederspannungs- und Hochspannungsprodukten bis zu 150 V verwenden.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,01*
€ 442,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,68*
€ 436,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,45*
€ 408,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,77*
€ 372,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.