Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779600-01 | NI 9485, 8-Kanal-Halbleiterrelais der C-Serie (±60 VDC, 750 mA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779600-01 | NI 9485, 8-Kanal-Halbleiterrelais der C-Serie (±60 VDC, 750 mA)
779600-01 | NI 9485, 8-Kanal-Halbleiterrelais der C-Serie (±60 VDC, 750 mA)
Artikel-Nr.:
     269-779600-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779600-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais

NI 779600-01 | NI 9485, 8-Kanal-Halbleiterrelais der C-Serie (±60 VDC, 750 mA).


Das NI-9485 kann mit einer Vielzahl industrieller Geräte direkt verbunden werden, darunter Motoren, Aktoren und Gleichstromgeräte. Jeder Kanal bietet Zugang zu einem Halbleiterrelais zum Schalten von Signalen bis 60 V DC oder 30 Veff mit Schaltstrom von bis zu 750 mA pro Kanal (bzw. bis zu 1,2 A pro Kanal bei der Nutzung von vier Kanälen). Das Modul besitzt zudem eine Kanal-zu-Kanal-Isolierung.

Produktmerkmale:

  • Anzahl Kanäle: 8 Solid-State-Relaisausgänge (SSR)
  • Schaltspannung: max. 60 VDC / 30 Vrms
  • Schaltstrom: von 1,2 A pro Kanal für bis zu 4 Kanäle; 750 mA pro Kanal für alle Kanäle
  • Unterstützte Hardware-Plattformen: CompactRIO, CompactDAQ
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Isolierung: 250 Vrms Kanal-zu-Masse CAT II; 60 VDC Kanal-zu-Kanal
  • Temperatur-Betriebsbereich: -40 bis 70 °C

Die Relais-Ausgabemodule der C-Serie für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO liefern Ausgangssignale von elektromechanischen und Halbleiter-/FET-Relais. Jeder Kanal verfügt über eine LED, die den Zustand des Kanals anzeigt. Die Module können direkt mit einer Vielzahl industrieller Geräte verbunden werden. Der im Lieferumfang des enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung der Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,00*
€ 823,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,81*
€ 803,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,29*
€ 791,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,71*
€ 773,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,75*
€ 738,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.