| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-779732-04 Herst.-Nr.: 779732-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 779732-04 | GPIB-RS232-Controller und -Wandler, Europa (universal), 240 VAC. Das Controller-Modul GPIB‑RS232 gemäß IEEE 488 eignet sich für Computer mit einem RS-232-Anschluss.Mit diesem Modul lässt sich ein Messgerät mithilfe von GPIB in ein System integrieren. Es verwandelt einen Rechner mit seriellem RS-232-Anschluss in einen Talker, Listener oder Controller auf dem GPIB-Bus.Zudem ermöglicht es die Anbindung von RS-232-Mess- und -Peripheriegeräten an den GPIB-Bus.Es kann die physikalischen und elektrischen Spezifikationen der Standards IEEE-488, RS-485 und RS-422 implementieren sowie High-Level-Befehle des seriellen Anschlusses interpretieren und verarbeiten, darunter RS-232-zu-GPIB- und GPIB-zu-RS-232-Protokollumwandlungen.‑‑‑Das Modul ist mit IEEE-488.2 kompatibel.Das Gerät beinhaltet eine Lizenz für die Treibersoftware NI‑488.2, sodass für maximale Zuverlässigkeit bei der Anbindung an Messgeräte von Drittanbietern mit GPIB gesorgt ist.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, CompactRIO, CompactDAQ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |