Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779787-01 | NI 9403, TTL-DIO-Modul mit 32 Kanälen, DSUB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779787-01 | NI 9403, TTL-DIO-Modul mit 32 Kanälen, DSUB-Anschluss
779787-01 | NI 9403, TTL-DIO-Modul mit 32 Kanälen, DSUB-Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-779787-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779787-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactDAQ

NI 779787-01 | NI 9403, TTL-DIO-Modul mit 32 Kanälen, DSUB-Anschluss.


Die Kanäle des Digital‑I/O‑Moduls NI‑9403 können im laufenden Betrieb kanalweise als Ein‑ oder Ausgänge konfiguriert werden. Jeder Kanal verfügt über eine Transientenisolierung zwischen den I/O-Kanälen und der Backplane. Aufgrund der rekonfigurierbaren I/O-Technologie (nur CompactRIO) kann LabVIEW FPGA genutzt werden, um das Modul NI‑9403 zu programmieren und benutzerdefinierte Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer, digitale Kommunikationsprotokolle, Pulserzeugung und weitere Anwendungen zu implementieren. In einem CompactDAQ-Chassis kann das NI‑9403 nur als statisches (softwaregesteuertes) Digital-I/O-Modul eingesetzt werden. Die Module können nicht zum Routen von Timing- oder Triggersignalen eingesetzt werden.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 0
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 0
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 32
  • Logikpegel der Digital-I/O: 5V TTL
  • Maximale Aktualisierungsrate: 7 µs
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Eingang Stromziehender Ausgang Stromliefernder Ausgang Stromliefernder Eingang
  • Isolierung der Digital-I/O: 60 VDC Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,98*
€ 947,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,26*
€ 926,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,85*
€ 882,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,56*
€ 863,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,71*
€ 837,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.