Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779940-01 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul, 16 Kanäle, 0–50 V, 1,2 A pro Kanal, 7 µs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779940-01 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul, 16 Kanäle, 0–50 V, 1,2 A pro Kanal, 7 µs
779940-01 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul, 16 Kanäle, 0–50 V, 1,2 A pro Kanal, 7 µs
Artikel-Nr.:
     269-779940-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779940-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779940-01 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul, 16 Kanäle, 0–50 V, 1,2 A pro Kanal, 7 µs.


Das NI‑9478 arbeitet mit industriellen Logikpegeln und Signalen, sodass es mit einer Vielzahl von industriellen Relais, Magnetspulen und Motoren direkt verbunden werden kann. Es verfügt über programmierbare Strombegrenzungen für einen benutzerdefinierten Systemschutz bei der Steuerung von Magnetspulen und Ventilen. Jeder Kanal ist kompatibel zu Signalen von 5 V bis 50 V und verfügt über eine Isolierung von Kanal gegen Masse.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 0
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 16
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 0
  • Logikpegel der Digital-I/O: 12 V 24 V 48 V
  • Maximale Aktualisierungsrate: 50 µs
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Ausgang
  • Isolierung der Digital-I/O: 60 VDC Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,31*
€ 1.542,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,36*
€ 1.529,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.253,31*
€ 1.491,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,57*
€ 1.466,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,12*
€ 1.441,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.