Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779940-02 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul mit 16 Kanälen, 0–50 V, 50 µs, Schutzlackierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779940-02 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul mit 16 Kanälen, 0–50 V, 50 µs, Schutzlackierung
779940-02 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul mit 16 Kanälen, 0–50 V, 50 µs, Schutzlackierung
Artikel-Nr.:
     269-779940-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779940-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 779940-02 | NI 9478, Stromziehendes Digitalausgangsmodul mit 16 Kanälen, 0–50 V, 50 µs, Schutzlackierung.


Das NI‑9478 arbeitet mit industriellen Logikpegeln und Signalen, sodass es mit einer Vielzahl von industriellen Relais, Magnetspulen und Motoren direkt verbunden werden kann. Es verfügt über programmierbare Strombegrenzungen für einen benutzerdefinierten Systemschutz bei der Steuerung von Magnetspulen und Ventilen. Jeder Kanal ist kompatibel zu Signalen von 5 V bis 50 V und verfügt über eine Isolierung von Kanal gegen Masse.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 0
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 16
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 0
  • Logikpegel der Digital-I/O: 12 V 24 V 48 V
  • Maximale Aktualisierungsrate: 50 µs
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Ausgang
  • Isolierung der Digital-I/O: 60 VDC Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Schutzbeschichtet: Ja
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,98*
€ 1.918,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,51*
€ 1.904,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,59*
€ 1.857,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,78*
€ 1.828,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,88*
€ 1.815,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.