Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

779987-01 | NI-9402, Digitalmodul der C-Serie mit 4 Kanälen (50 ns) zur Erfassung/Ausgabe, Low-Voltage-TTL, BNC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
779987-01 | NI-9402, Digitalmodul der C-Serie mit 4 Kanälen (50 ns) zur Erfassung/Ausgabe, Low-Voltage-TTL, BNC-Anschluss
779987-01 | NI-9402, Digitalmodul der C-Serie mit 4 Kanälen (50 ns) zur Erfassung/Ausgabe, Low-Voltage-TTL, BNC-Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-779987-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     779987-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactDAQ

NI 779987-01 | NI-9402, Digitalmodul der C-Serie mit 4 Kanälen (50 ns) zur Erfassung/Ausgabe, Low-Voltage-TTL, BNC-Anschluss.


Die Kanäle des Digital‑I/O‑Moduls NI‑9402 können als Ein‑ oder Ausgänge konfiguriert werden. Aufgrund der rekonfigurierbaren I/O‑Technologie (nur CompactRIO) kann das LabVIEW FPGA Module genutzt werden, um das Modul NI‑9402 zu programmieren und benutzerdefinierte Hochgeschwindigkeits‑Zähler/Timer, digitale Kommunikationsprotokolle, Pulserzeugung und vieles mehr zu implementieren. Jeder Kanal verfügt über eine Transientenisolierung zwischen den I/O‑Kanälen und der Backplane.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 0
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 0
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 4
  • Logikpegel der Digital-I/O: 3.3V TTL
  • Maximale Aktualisierungsrate: 55 ns
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Eingang Stromliefernder Eingang Stromziehender Ausgang Stromliefernder Ausgang
  • Isolierung der Digital-I/O: Ohne
  • Anschlusstyp Frontseite: BNC (qty 4)
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,51*
€ 515,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,31*
€ 490,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.