Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Modulare Messtechnik
>
PXI Module
>
Artikel
779993-01 | NI 9235, Viertelbrücken-Eingangsmodul, 8 Kanäle, 24 bit, 120 Ohm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-779993-01
Hersteller:
NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
779993-01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module
NI 779993-01 | NI 9235, Viertelbrücken-Eingangsmodul, 8 Kanäle, 24 bit, 120 Ohm.
Das Modul NI‑9235 führt gleichzeitig auf allen Kanälen dynamische Dehnungsmessungen durch, wodurch synchronisierte Messungen mit hoher Geschwindigkeit ermöglicht werden. Die simultane Abtastung ist wichtig für Anwendungen wie Aufpralltests, bei denen der Vergleich von Ergebnissen mehrerer Kanäle zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich ist. Das Modul NI‑9235 verfügt über eine integrierte Erregerstromquelle für Viertelbrückensensoren. Aufgrund der Isolierung bis 60 VDC und der Transientenisolierung bis 1000 Veff reduziert das Modul weitestgehend die Anfälligkeit für Gleichtaktspannungen und erhöht die Betriebssicherheit.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Modulare Messtechnik / NI-220047
>
CompactRIO Module-220053
Weitere Suchbegriffe:
NI
,
National
,
Instruments
,
Dehnung
,
Modul
,
C-Serie
,
CompactRIO
,
CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.270,17*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.406,52*
€ 4.053,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.380,19*
€ 4.022,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.305,32*
€ 3.933,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.270,17*
€ 3.891,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
960460-01 | Traceable Calibration Certificate für NI-9235 (779993-01-CAL)
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,88*
Sonstiges
960460-01 | Traceable Calibration Certificate für NI-9235 (785995-01-CAL)
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,23*
Sonstiges
960460-03 | ANSI Compliant Calibration Certificate für NI-9235 (779993-01-ANSI)
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,95*
Sonstiges
960460-03 | ANSI Compliant Calibration Certificate für NI-9235 (785995-01-ANSI)
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,59*
Sonstiges
960460-04 | ISO 17025 Calibration Certificate für NI-9235 (779993-01-ISO)
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,82*
Sonstiges
960460-04 | ISO 17025 Calibration Certificate für NI-9235 (785995-01-ISO)
NI - National Instruments
960460-04
ab € 540,80*
Sonstiges
960680-101 | Standard Service Program (SSP) für NI-9235 with Traceable Calibration, 3 Jahre (779993-01-SC3)
NI - National Instruments
960680-101
ab € 987,46*
Sonstiges
960680-101 | Standard Service Program (SSP) für NI-9235 with Traceable Calibration, 3 Jahre (785995-01-SC3)
NI - National Instruments
960680-101
ab € 991,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen