Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780063-01 | NI PXIe-6672, Timing- und Synchronisationsmodul mit TCXO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780063-01 | NI PXIe-6672, Timing- und Synchronisationsmodul mit TCXO
780063-01 | NI PXIe-6672, Timing- und Synchronisationsmodul mit TCXO
Artikel-Nr.:
     269-780063-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780063-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

780063-01 | NI PXIe-6672, Timing- und Synchronisationsmodul mit TCXO.


Beim PXIe‑6672 handelt es sich um einen Controller für das Systemtiming. Er bietet Funktionen zum Ansteuern der PXI‑Star‑Trigger‑Leitungen, zum Im‑ und Exportieren von Takten und Triggern zur und von der PXI‑Backplane, zum Erzeugen eines hochauflösenden DDS‑Takts (Direct Digital Synthesis) sowie eines hochstabilen TCXO‑Referenztakts von 10 MHz für Messaufbauten. Das PXIe‑6672 ermöglicht das Synchronisieren mehrerer PXI‑Express‑Systeme, das Synchronisieren eines PXI‑Express‑Systems mit externen Messgeräten sowie eine höhere Genauigkeit von Messgeräten innerhalb eines PXI‑Express‑Systems.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe Timing
  • Integrierter Taktgeber: TCXO
  • Genauigkeit des integrierten Takts: 1.6 ppm
  • Manuell Änderung des Backplane Takts: Ja
  • Protokollunterstützung: —
  • Taktimport: Ja
  • Taktexport: Ja
  • Zriggerzugriff: PXI_STAR PXI_TRIG




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, CompactRIO, CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.109,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.252,65*
€ 6.250,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.219,98*
€ 6.211,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.135,86*
€ 6.111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.109,82*
€ 6.080,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960457-01
ab € 418,84*
Sonstiges
NI - National Instruments
960457-03
ab € 636,04*
Sonstiges
NI - National Instruments
960457-04
ab € 832,16*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 1.534,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.