Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780103-01 | NI USB-6210, M-Serie, busbetrieben, für Linux und Mac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780103-01 | NI USB-6210, M-Serie, busbetrieben, für Linux und Mac
780103-01 | NI USB-6210, M-Serie, busbetrieben, für Linux und Mac
Artikel-Nr.:
     269-780103-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780103-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

NI 780103-01 | NI USB-6210, M-Serie, busbetrieben, für Linux und Mac.


Beim USB 6210 handelt es sich um ein Multifunktions-Datenerfassungsgerät der M-Serie speziell für das Linux-Betriebssystem und MAC-Hardware. Es bietet 16 massebezogene und acht differenzielle Analogeingangskanäle, vier Digitalein- und vier Digitalausgänge sowie zwei Counter mit 32 bit Auflösung. Das Gerät verfügt über einen integrierten Verstärker für schnelle Einschwingzeiten bei hohen Abtastraten. Außerdem bietet es eine Streaming-Technologie, die Anwendern eine bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über USB ermöglicht. Das Gerät eignet sich besonders für Prüf-, Steuer-, Regel- und Designanwendungen, zum Beispiel mobiles Datenloggen, Vor-Ort-Überwachungen, In-Vehicle-Datenerfassung, OEM- und Hochschulanwendungen. Das USB 6210 besitzt ein leichtes Gehäuse und ist für eine mobile Handhabung busgespeist. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 16
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 250 kS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 2960 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 0
  • Anzahl Digitaleingangskanäle: 4
  • Anzahl Digitalausgangskanäle: 4
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handheld, NI, National, Instruments, Multifunktion, I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,36*
€ 1.439,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,97*
€ 1.413,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,33*
€ 1.374,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,63*
€ 1.307,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.