Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780107-01 | USB-6212, Multifunktions-DAQ-Modul, busbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780107-01 | USB-6212, Multifunktions-DAQ-Modul, busbetrieben
780107-01 | USB-6212, Multifunktions-DAQ-Modul, busbetrieben
Artikel-Nr.:
     269-780107-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780107-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

NI 780107-01 | USB-6212, Multifunktions-DAQ-Modul, busbetrieben.


Beim USB 6212 handelt es sich um ein Multifunktions-Datenerfassungsgerät aus der M-Serie. Es bietet 16 massebezogene beziehungsweise 8 differenzielle Analogeingangskanäle mit einer maximalen Abtastrate von 400 kS/s, 24 bidirektionale Digitalein- und -ausgänge sowie zwei Counter mit 32 bit Auflösung. Als Anschlusstyp befindet sich auf der Frontseite ein Schraubanschluss. Das Gerät verfügt über einen integrierten Verstärker für schnelle Einschwingzeiten bei hohen Abtastraten. Außerdem bietet es eine Streaming-Technologie, die Anwendern eine bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung über USB ermöglicht. Das Gerät eignet sich besonders für Prüf-, Steuer-, Regel- und Designanwendungen, zum Beispiel mobiles Datenloggen, Vor-Ort-Überwachungen, In-Vehicle-Datenerfassung, OEM- und Hochschulanwendungen. Das Multifunktions-Datenerfassungsgerät USB 6212 besitzt ein leichtes Gehäuse und ist für eine mobile Handhabung busgespeist. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI DAQmx mit Konfigurationsprogramm vereinfacht die Konfiguration sowie die Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: USB 2.0
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 16
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Simultanabtastung: Nein
  • Maximale Abtastrate: 400 kS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Absolute Genauigkeit des Analogeingangs: 2710 μV
  • Anzahl von Analogausgangskanälen: 2
  • Maximale Aktualisierungsrate: 250 kS/s
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 32
  • Anzahl von Countern/Timern: 2
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Unterstützte Eingangsleistung: Busbetrieben
  • FIFO-Puffergröße des Analogeingangs: 4095 Abtastungen




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, handheld, NI, National, Instruments, Multifunktion, I/O, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,27*
€ 2.402,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.015,30*
€ 2.398,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.988,53*
€ 2.366,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,45*
€ 2.344,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,57*
€ 2.319,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.