Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780174-01 | NI 9477, STROMZIEHENDES DIGITALAUSGANGSMODUL, 32 KANÄLE, 60 V, 8 US, SCHUTZLACKIERUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780174-01 | NI 9477, STROMZIEHENDES DIGITALAUSGANGSMODUL, 32 KANÄLE, 60 V, 8 US, SCHUTZLACKIERUNG
780174-01 | NI 9477, STROMZIEHENDES DIGITALAUSGANGSMODUL, 32 KANÄLE, 60 V, 8 US, SCHUTZLACKIERUNG
Artikel-Nr.:
     269-780174-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780174-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 780174-01 | NI 9477, STROMZIEHENDES DIGITALAUSGANGSMODUL, 32 KANÄLE, 60 V, 8 US, SCHUTZLACKIERUNG.


Das NI‑9477 arbeitet mit industriellen Logikpegeln und Signalen, sodass es mit einer Vielzahl von industriellen Relais, Magnetspulen und Motoren direkt verbunden werden kann. Jeder Kanal ist kompatibel zu Signalen von 5 V bis 60 V und verfügt über eine Isolierung von Kanal gegen Masse. Die Kanäle des NI‑9477 lassen sich parallel verbinden und ziehen dann bis zu 20 A Strom pro Modul (max. 1 A/Kanal).

Produktmerkmale:

  • Anzahl von reinen Digitaleingangskanälen: 0
  • Anzahl von reinen Digitalausgangskanälen: 32
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 0
  • Logikpegel der Digital-I/O: 12 V 24 V 48 V
  • Maximale Aktualisierungsrate: 8 µs
  • Stromflussrichtung: Stromziehender Ausgang
  • Isolierung der Digital-I/O: 60 VDC Isolierung Kanal gegen Masse
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Schutzbeschichtet: Ja
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Digitalmodule der C-Serie stellen digitale Ein- und Ausgabesignale für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bereit. Die Module unterstützen diverse industrielle Sensoren, Schalter und Geräte. Sie können mit verschiedenen Spannungen und Logikpegeln arbeiten, weshalb die Module flexibel für viele Benchtop- und Industrieanwendungen einsetzbar sind.

Die Digitalmodule bieten Isolierungsoptionen und verfügen über stromverbrauchende sowie stromliefernde Funktionen, um zusätzlichen Schutz für Ihr digitales I/O-Design zu gewährleisten. In Verbindung mit dem CompactRIO-System können Sie mithilfe von LabVIEW FPGA z. B. auch Hochgeschwindigkeits-Zähler/Timer oder digitale Kommunikationsprotokolle entwickeln. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht Ihnen die Konfiguration und Durchführung von Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,36*
€ 1.472,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,76*
€ 1.466,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,28*
€ 1.428,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,19*
€ 1.402,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,69*
€ 1.374,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.