Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780339-01 | Multifunktions-RIO-Modul der R-Serie PXI-7851R, Virtex-5 LX30, 8 AI, 8 AO, 96 DIO, 750 kS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780339-01 | Multifunktions-RIO-Modul der R-Serie PXI-7851R, Virtex-5 LX30, 8 AI, 8 AO, 96 DIO, 750 kS/s
780339-01 | Multifunktions-RIO-Modul der R-Serie PXI-7851R, Virtex-5 LX30, 8 AI, 8 AO, 96 DIO, 750 kS/s
Artikel-Nr.:
     269-780339-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780339-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 780339-01 | Multifunktions-RIO-Modul der R-Serie PXI-7851R, Virtex-5 LX30, 8 AI, 8 AO, 96 DIO, 750 kS/s.


Das Multifunktion-RIO-Modul der R-Serie, PXI 7851R, verfügt über das anwenderprogrammierbare FPGA Virtex-5 LX30 für die integrierte Verarbeitung und direkte Kontrolle von I/O-Signalen, sodass Timing und Synchronisierung von Systemen völlig flexibel möglich sind. Das Modul verfügen über acht Analogeingänge, acht Analogausgänge und 96 Digital-I/Os und kann mit dem LabVIEW FPGA Module benutzerdefiniert angepasst werden, um Anwendungen zu entwickeln, die präzises Timing sowie genaue Steuerung und Regelung erfordern, zum Beispiel Hardware-in-the-Loop-Tests, benutzerdefinierte Kommunikationsprotokolle, Sensorsimulation und Hochgeschwindigkeitssteuerung. Das PXI 7851R-Modul umfasst einen dedizierten A/D-Wandler pro Kanal für unabhängige Timing- und Trigger-Funktionen. Dies ermöglicht so spezielle Funktionen wie verschiedene Sample-Raten (bis 750 kS/s pro Kanal) und die Triggerung einzelner Kanäle, die in typischer Datenerfassungshardware nicht verfügbar sind.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI Hybrid
  • FPGA: Virtex-5 LX30
  • Maximale Abtastrate: 750 kS/s
  • Anzahl Analogeingangskanäle: 8
  • Anzahl Analogausgangskanäle: 8
  • Anzahl von bidirektionalen Digitalkanälen: 96
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -10 V bis +10 V
  • Logikpegel der Digital-I/O: 3,3 V, 5 V
  • Maximale Taktrate: 40 MHz
  • Peer-to-Peer-Streaming: Nein
  • Dynamischer RAM: 0 MByte




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.599,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.760,98*
€ 11.615,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.711,30*
€ 11.556,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.607,82*
€ 11.433,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.599,35*
€ 11.423,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-01
ab € 301,35*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-03
ab € 523,09*
Sonstiges
NI - National Instruments
960463-04
ab € 670,44*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 1.424,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.