Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780689-02 | FlexRay-Schnittstellenmodul NI PXI-8517/2 mit 2 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780689-02 | FlexRay-Schnittstellenmodul NI PXI-8517/2 mit 2 Ports
780689-02 | FlexRay-Schnittstellenmodul NI PXI-8517/2 mit 2 Ports
Artikel-Nr.:
     269-780689-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780689-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 780689-02 | FlexRay-Schnittstellenmodul NI PXI-8517/2 mit 2 Ports.


Das Schnittstellenmodul PXI 8517/2 wurde für den Entwicklung von FlexRay-Anwendungen konzipiert. Als Teil der NI XNET-Plattform eignet sich die Karte PXI 8517/2 insbesondere für Anwendungen, bei denen hunderte von FlexRay-Frames und -Signalen in Echtzeit und mit hohen Geschwindigkeiten verarbeitet werden müssen, wie etwa bei Hardware-in-the-Loop-Simulationen, Rapid-Control-Prototyping, Busüberwachung, Automatisierungssteuerung und vieles mehr. Die Karte umfasst zwei voll funktionsfähige FlexRay-Schnittstellen, über die eine einzelne ECU an die Schnittstelle angebunden werden kann, wenn andere Kaltstartknoten nicht zur Verfügung stehen. Die Schnittstellen können auch genutzt werden, um zwei separate FlexRay-Netze anzubinden, wobei jede Schnittstelle die volle Leistung aufrechterhält.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXI
  • Anzahl FlexRay-Kanäle: 2
  • Maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10 Mbit/s pro Kanal
  • Mindest-Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1 Mbit/s pro Kanal
  • Deterministisch: Ja
  • I/O-Kompatibilität: TTL
  • Frontpanal-Sync-Anschlüsse: 2 Ein-/Ausgänge
  • Isolationsspannung (dauerhaft): 60 V DC, CAT I




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.014,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.212,16*
€ 9.772,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.160,23*
€ 9.710,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.042,83*
€ 9.570,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.014,91*
€ 9.537,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.