Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780968-01 | NI 9208, Stromeingangsmodul mit D-Sub-Anschluss, 24 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780968-01 | NI 9208, Stromeingangsmodul mit D-Sub-Anschluss, 24 bit
780968-01 | NI 9208, Stromeingangsmodul mit D-Sub-Anschluss, 24 bit
Artikel-Nr.:
     269-780968-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780968-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 780968-01 | NI 9208, Stromeingangsmodul mit D-Sub-Anschluss, 24 bit.


Das Strommessmodul NI-9208 für die CompactDAQ- und CompactRIO-Hardware ist auf Industriesysteme ausgelegt. Es verfügt über 16 massebezogene Eingangskanäle für Strommessungen von -20 bis +20 mA und hat einen DSUB-Anschluss. Der integrierte Hochauflösungsmodus mit einer Rauschunterdrückung von 50/60 Hz entfernt niederfrequente Störgeräusche. Die hohe Kanaldichte verringert den Bedarf an zusätzlichen Modulen. Die Strommessmodule der C-Serie eignen sich für Anwendungen wie zum Beispiel Netzqualitätsüberwachung, Leistungsmessung, intelligente Schalter und Kurzunterbrecher für Masten, Merging-Units für Umspannstationen, Fehlerüberwachung oder die Überwachung von Maschinenzuständen. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • 16 Stromeingangskanäle, ±20 mA
  • Abtastrate: 500 S/s
  • Hochauflösender Modus mit 50/60 Hz Rauschunterdrückung
  • Auflösung: 24 bit
  • Isolierung: 60 VDC, CAT I, Kanal-gegen-Masse (DSUB)
  • Anschlüsse: DSUB
  • Temperatur-Betriebsbereich: -40 bis 70 °C




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.290,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,43*
€ 1.641,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.371,69*
€ 1.632,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,07*
€ 1.586,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,99*
€ 1.556,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,56*
€ 1.535,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,25*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,61*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,00*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,71*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 418,87*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 422,24*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 538,86*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 537,20*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,90*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 474,91*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 490,03*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 475,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.