Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780979-01 | NI 9208E, Stromeingangsmodul für Industriesysteme, mit DSUB, 16 Kanälen, nur Platine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
780979-01 | NI 9208E, Stromeingangsmodul für Industriesysteme, mit DSUB, 16 Kanälen, nur Platine
780979-01 | NI 9208E, Stromeingangsmodul für Industriesysteme, mit DSUB, 16 Kanälen, nur Platine
Artikel-Nr.:
     269-780979-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     780979-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 780979-01 | NI 9208E, Stromeingangsmodul für Industriesysteme, mit DSUB, 16 Kanälen, nur Platine.


Das Stromeingangsmodul sbRIO 9208E ist für Industriesysteme konzipiert. Der integrierte hochauflösende Modus mit einer Rauschunterdrückung von 50/60 Hz entfernt niederfrequentes Rauschen. Das Modul bietet eine Dichte von 16 Kanälen, um die Anzahl der notwendigen Systemmodule zu reduzieren, sodass Steckplätze für andere Messtypen frei bleiben und die Gesamtkosten des Systems pro Kanal niedriger sind. Die Abtastgeschwindigkeit von 500 S/s ist eine Summenabtastrate für den 24-bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler. Das Modul sbRIO 9208 besitzt einen Standard D Sub Anschluss für Kabel und Anschlussblöcke. Module ohne Gehäuse sind für OEM Anwendungen konzipiert.

Produktmerkmale:

  • Anzahl der Stromeingangskanäle: 16
  • Strommessbereich: -20 mA bis +20 mA
  • Isolierung des Eingangs: 60 VDC (Kanal gegen Masse)
  • Abtastrate: 500 S/s
  • Auflösung Analogeingang: 24 Bit
  • Anschluss Frontseite: DSUB
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Nein
  • Unterstützte Hardwareplattformen: CompactDAQ, CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,29*
€ 1.356,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,12*
€ 1.344,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,13*
€ 1.304,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.072,95*
€ 1.276,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,30*
€ 1.245,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,38*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 422,23*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 537,84*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 463,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.