Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781099-01 | NI 9227, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, kanalweise Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781099-01 | NI 9227, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, kanalweise Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit
781099-01 | NI 9227, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, kanalweise Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit
Artikel-Nr.:
     269-781099-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781099-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 781099-01 | NI 9227, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, kanalweise Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit.


Das in CompactDAQ- und CompactRIO-Hardware einsetzbare Stromeingangsmodul NI 9227 wurde für hohe Genauigkeit entwickelt, um die Anforderungen von Mess , Steuer und Regelungsanwendungen zu erfüllen. Der eingehende Strom auf jedem Kanal wird konditioniert, gepuffert und dann von einem 24 bit Delta-Sigma A/D-Wandler abgetastet. Jeder Kanal hat einen unabhängigen Signalpfad und A/D-Wandler, so können alle vier Kanäle gleichzeitig abgetastet werden. Das Modul enthält einen Antialiasing Filter. Wird es zusammen mit einem Spannungseingangsmodul der C Serie eingesetzt, kann das NI 9227 bei Anwendungen für die Überprüfung von elektronischen Geräten den Strom und Energieverbrauch messen. Außer der Messung von Stromstärke und Spannung können auch Faktoren wie Rauschen, Frequenz und Oberwellen berücksichtigt werden.

Produktmerkmale:

  • Analogstromeingangskanälen: 4
  • Abtastrate: 50 kS/s pro Kanal
  • Auflösung: 24 bit
  • sicherer Eingangsstrom: 5 Aeff
  • Überstrom für 1 s: 10 Aeff
  • kanalweise Isolierung
  • abnehmbare Schraubklemmen: 4, mit je 2 Anschlüssen
  • Antialiasing Filter: Ja
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Schutzlackiert: Nein
  • Unterstützte Hardwareplattformen: CompactDAQ, CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.142,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,88*
€ 2.703,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,47*
€ 2.680,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,29*
€ 2.607,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.158,91*
€ 2.569,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,19*
€ 2.549,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 270,91*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,18*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,17*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,01*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,49*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 537,89*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 931,98*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 948,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.