Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781118-01 | NI 9227E, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit, NUR PLATINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781118-01 | NI 9227E, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit, NUR PLATINE
781118-01 | NI 9227E, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit, NUR PLATINE
Artikel-Nr.:
     269-781118-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781118-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 781118-01 | NI 9227E, Stromeingangsmodul, 4 Kanäle, Isolierung, 5 A, 50 kS/s, 24 bit, NUR PLATINE.


Das SingleBoardRio-Modul sbRIO 9227 wurde für Strommessungen im Messbereich 0 Aeff bis 5 Aeff mit hoher Genauigkeit entwickelt, um die Anforderungen von Datenerfassungs , Steuer und Regelanwendungen zu erfüllen. Es enthält einen Antialiasing Filter. Die maximale Abtastrate beträgt 50 kS/s mit einer Auflösung des Analogeingangs von 24 bit. Wird es zusammen mit einem Modul für hohe Spannungen eingesetzt, kann das vierkanalige sbRIO 9227-Modul bei Anwendungen für die Überprüfung von elektronischen Geräten den Strom und Energieverbrauch messen. Außer der Messung von Stromstärke und Spannung können auch Faktoren wie Rauschen, Frequenz und Oberwellen berücksichtigt werden. Module ohne Gehäuse sind für OEM Anwendungen konzipiert.

Produktmerkmale:

  • Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 4
  • Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 0
  • Maximale Abtastrate: 50 kS/s
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 bit
  • Strommessbereich: 0 Aeff bis 5 Aeff
  • Antialiasing Filter
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff (Kanal-zu-Kanal)
  • Anschlusstyp auf der Frontseite: Schraubanschluss (qty 4)
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.887,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.016,26*
€ 2.399,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,30*
€ 2.377,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,59*
€ 2.308,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,14*
€ 2.269,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.887,64*
€ 2.246,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,04*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,80*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,36*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 918,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.