Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781673-01 | NI 9881, CANopen-Modul der C-Serie mit 1 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781673-01 | NI 9881, CANopen-Modul der C-Serie mit 1 Anschluss
781673-01 | NI 9881, CANopen-Modul der C-Serie mit 1 Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-781673-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781673-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 781673-01 | NI 9881, CANopen-Modul der C-Serie mit 1 Anschluss.


Beim NI‑9881 handelt es sich um eine High‑Speed‑CANopen‑Schnittstelle für die Entwicklung von CANopen‑Anwendungen in LabVIEW auf der Hardware CompactRIO. CANopen ist ein Datenübertragungsprotokoll, das auf der Bitübertragungsschicht von CAN basiert, welche häufig für industrielle Automatisierungsanwendungen eingesetzt wird. CANopen wurde ursprünglich für Netzwerke zur maschinellen Steuerung mit Schwerpunkt Motorsteuerung entwickelt, so z. B. für Handlingsysteme, wird jedoch heute in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter medizinische Geräte, Geländefahrzeuge, Schifffahrtselektronik, öffentlicher Nahverkehr und Gebäudeautomatisierung. Das NI‑9881 kann PDOs (Process Data Objects) und SDOs (Service Data Objects) gemäß CiA‑DS 301 senden und empfangen. Das Modul NI‑9881 ist nur mit CompactRIO‑Systemen kompatibel.

Bussysteme für die industrielle Kommunikation bieten native Unterstützung für gängige Industrieprotokolle wie PROFINET, OPC UA und EtherCAT. Die modularen Messsysteme von NI kommen für eine Vielzahl von Geräten und Infrastruktur von Drittanbietern zum Einsatz. Die CANopen-Schnittstellenmodule der C-Serie lassen sich in die modulare Hardware-Plattform CompactRIO integrieren und ermöglichen so die Verbindung mit einem CANopen-Netzwerk zum Datenaustausch als Master.

Produktmerkmale:

  • Anzahl von CANopen-Kanälen: 1
  • Maximale Baudrate: 1 Mbps
  • Maximale Eingangsspannung: -27 bis 40 V DC
  • Schutzbeschichtung: nein
  • Mit Gehäuse
  • Unterstützte Hardware-Plattform: CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.230,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.319,57*
€ 1.570,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.312,91*
€ 1.562,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,10*
€ 1.517,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,11*
€ 1.487,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.230,03*
€ 1.463,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.