Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

781699-01 | NI PXIe-1435, Camera-Link-Framegrabber(Base/Medium/Full/Extended)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
781699-01 | NI PXIe-1435, Camera-Link-Framegrabber(Base/Medium/Full/Extended)
781699-01 | NI PXIe-1435, Camera-Link-Framegrabber(Base/Medium/Full/Extended)
Artikel-Nr.:
     269-781699-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     781699-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Encoder IC
encoder ic

NI 781699-01 | NI PXIe-1435, Camera-Link-Framegrabber(Base/Medium/Full/Extended).


Die Camera-Link-Bilderfassungskarte PXIe 1435 eignet sich für industrielle und wissenschaftliche Bildverarbeitungsanwendungen, die einen hohen Datendurchsatz erfordern. Sie eignet sich für alle Camera-Link-Kameras mit Base-, Medium-, Full- und Extended-Full-Konfiguration, entsprechend Camera-Link 1.2, und wurde für zahlreiche industrielle und wissenschaftliche Bilderfassungsanwendungen optimiert. Die PXI Express-Karte PXIe 1435 unterstützt auch Power-over-Camera-Link (PoCL) und kann zur Stromversorgung von Kameras über PoCL-fähige Kabel genutzt werden. Die integrierte Digital-I/O umfasst vier TTL-Kanäle, zwei optisch isolierte Eingänge und einen Quadratur-Encoder.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Kamerabetrieb über Schnittstelle: Ja
  • Kameraschnittstellentyp: Camera-Link
  • Anzahl unterstützter Kameras: 1
  • Anzahl TTL-Eingänge: 4
  • Anzahl ISO-Digitaleingänge: 2
  • Anzahl Quadratur-Encode-Eingänge: 1
  • Kamerabetrieb über Schnittstelle: Ja




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul, Frame, Grabber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.192,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.361,25*
€ 5.189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.327,11*
€ 5.149,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.234,27*
€ 5.038,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.192,56*
€ 4.989,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.