Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782615-01 | NI 9220, Analogeingangsmodul mit Simultanabtastung, 16 Kanäle, 100 kS/s, 16 bit, +/-10 V, D-Sub-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782615-01 | NI 9220, Analogeingangsmodul mit Simultanabtastung, 16 Kanäle, 100 kS/s, 16 bit, +/-10 V, D-Sub-Anschluss
782615-01 | NI 9220, Analogeingangsmodul mit Simultanabtastung, 16 Kanäle, 100 kS/s, 16 bit, +/-10 V, D-Sub-Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-782615-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782615-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 782615-01 | NI 9220, Analogeingangsmodul mit Simultanabtastung, 16 Kanäle, 100 kS/s, 16 bit, +/-10 V, D-Sub-Anschluss.


Das NI‑9220 ermöglicht die simultane Ausführung differenzieller Analogeingangsoperationen mit CAT‑II‑ (250 Veff) oder CAT‑I‑Isolierung (60 VDC). Das Modul ist in der Lage, bei maximaler Sample‑Rate 3,2 MB/s Daten zu generieren. Für das NI‑9220 sind zwei Anschlussoptionen verfügbar: ein 36‑poliger Steckanschluss und ein 37‑poliger D‑Sub‑Anschluss.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 0
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 16
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -10 V bis 10 V
  • Maximale Abtastrate: 100 kS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: Ja
  • Auflösung des Analogeingangs: 16 bit
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub
  • Isolierung des Analogeingangs: 60 VDC Isolierung Kanal gegen Masse
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Das Spannungsmessmodul NI-9220 für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO misst Spannungseingangssignale. Alle Module der C-Serie verfügen über eine Isolierung der Kanäle voneinander sowie der Kanäle zum Anschluss bzw. gegen Masse. Dies erhöht die Anwendungssicherheit und die Rauschunempfindlichkeit und sorgt für einen hohen Gleichtakt-Spannungsbereich. Die Messmodule ist zudem vor Überspannungen von bis zu 100 V geschützt, z. B. im Fall einer falschen Signalanbindung an die einzelnen Kanäle.

Mit integrierten Optionen wie konfigurierbare Eingangsbereiche, Ausgangskanäle oder verschiedene Anschlüsse passen Sie das benutzerdefinierte NI-System an Ihre Anwendung an. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.084,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.205,86*
€ 3.814,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.189,38*
€ 3.795,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.119,22*
€ 3.711,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,87*
€ 3.671,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.084,27*
€ 3.670,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,30*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,14*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,18*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,18*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,30*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,16*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,38*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,75*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 537,64*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,08*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,69*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,01*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 984,43*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 1.003,28*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 983,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.