Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782621-11 | PXIe-5160 PXI Oszilloskop mit CableSense Technology, 500 MHz, 10 bits, 2.5 GS/s, 2 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782621-11 | PXIe-5160 PXI Oszilloskop mit CableSense Technology, 500 MHz, 10 bits, 2.5 GS/s, 2 Kanal
782621-11 | PXIe-5160 PXI Oszilloskop mit CableSense Technology, 500 MHz, 10 bits, 2.5 GS/s, 2 Kanal
Artikel-Nr.:
     269-782621-11
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782621-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskope 500mhz

NI 782621-11 | PXIe-5160 PXI Oscilloscope with CableSense Technology, 500 MHz, 10 bits, 2.5 GS/s, 2.


Das Hochgeschwindigkeits-Oszilloskop PXIe-5160 verfügt über zwei bzw. vier Kanäle mit Abtastraten von bis zu 2,5 GS/s und flexiblen Einstellungen für Kopplung, Spannungsbereich und Filterung. PXI-Oszilloskope bieten zudem verschiedene Trigger-Modi, einen großen integrierten Speicher sowie einen Messgerätetreiber, der Datenstreaming- und Analysefunktionen bereithält. Das Gerät eignet sich besonders für Anwendungen mit schnellen Signalen, die eine analoge Bandbreite von bis zu 500 MHz und Flexibilität in der Messkonfiguration erfordern. Das PXIe-5160 verfügt über eine hochpräzise Triggerschaltung sowie PXI-basierte Synchronisierungs- und Datenstreamingfunktionen. Einige Modelle unterstützen auch die CableSense -Technologie, die Fehler, Veränderungen und Diskontinuitäten im Signalpfad erkennt und lokalisiert.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National Instruments, PXI, Modul, Digitizer, PXIe-5160, Cable Sense, 782621-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.214,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.278,35*
€ 21.751,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.239,38*
€ 21.704,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.214,14*
€ 21.674,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.