Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782622-05 | PXIe-5162 PXI Oszilloskop, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Kanal, 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782622-05 | PXIe-5162 PXI Oszilloskop, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Kanal, 2 GB
782622-05 | PXIe-5162 PXI Oszilloskop, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Kanal, 2 GB
Artikel-Nr.:
     269-782622-05
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782622-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 5ghz

NI 782622-05 | PXIe-5162 PXI Oscilloscope, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Channels, 2 GB.


Das Hochgeschwindigkeits-Oszilloskop PXIe-5162 verfügt über zwei bzw. vier Kanäle mit Abtastraten von bis zu 5 GS/s und flexiblen Einstellungen für Kopplung, Spannungsbereich und Filterung. PXI-Oszilloskope bieten darüber hinaus verschiedene Trigger-Optionen, einen großen integrierten Speicher sowie einen Gerätetreiber, der Streaming- und Analysefunktionen enthält. Das Gerät eignet sich besonders für Anwendungen mit schnellen Signalen, bei denen eine analoge Bandbreite von bis zu 1.5 GHz und flexible Messkonfigurationen erforderlich sind. Das PXIe-5162 verfügt über eine hochpräzise Triggerschaltung sowie PXI-basierte Synchronisierungs- und Datenstreamingfunktionen. Einige Modelle unterstützen auch die CableSense -Technologie, die Fehler, Veränderungen und Diskontinuitäten im Signalpfad erkennt und lokalisiert.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul, PXIE-5162, 782622-05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33.474,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.